絞り込み
吸着力
  • 1000N(1)
  • 1274N(1)
  • 1300N(2)
ねじの呼び
  • M10
  • M4(1)
  • M5(13)
  • M6(7)
  • M8(27)
ブランド
  • テクノプラン(1)
  • ノガ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
1000N(1)
1274N(1)
1300N(2)
  • オンオフマグネット ノガ

    オンオフマグネット

    ノガ(7件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
    用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
    用途ダイヤルゲージ等の測定保持具質量(kg)3吸着力(N)1274ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1取付ねじ穴サイズM10×1.5主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
  • ビッグボーイ ノガ

    ビッグボーイ

    ノガ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
    トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25保持力(N)(マグネット)1300
  • 4クランプ (内径ねじM10X1.25付) ノガ

    4クランプ (内径ねじM10X1.25付)

    ノガ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.2ねじ径内径M10×1.25クランプ範囲(mm)0~100
  • 4”クランプ (外径ねじM10X1.25付) ノガ

    4”クランプ (外径ねじM10X1.25付)

    ノガ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.2ねじ径外径M10×1.25クランプ範囲(mm)0~100

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体