絞り込み
吸着力
  • 200N(1)
  • 600N(1)
  • 800N(1)
ねじの呼び
  • M6
  • M4(1)
  • M5(13)
  • M8(27)
  • M10(5)
ブランド
  • SK(新潟精機)(1)
  • カネテック(3)
  • ノガ(2)
  • 杉原産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
200N(1)
600N(1)
800N(1)
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース カネテック

    マグネットベース

    カネテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953幅(mm)40質量(kg)0.4高さ(mm)40奥行(mm)35吸着力(N)200取付ねじ穴サイズM6×1
  • 1インチクランプ(M6外径ねじ付) ノガ

    1インチクランプ(M6外径ねじ付)

    ノガ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~25.4
  • 2インチ クランプ(外径M6ねじ付) ノガ

    2インチ クランプ(外径M6ねじ付)

    ノガ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ねじ径M6クランプ範囲(mm)0~49.5
  • マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式 SK(新潟精機)

    マグネットベースWMB-50G用部品 ロックアーム一式

    SK(新潟精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    WMB-50G用のロックアーム一式です。
    用途WMB-50G用のロックアーム一式として適合機種WMB-50G材質本体:アルミねじ径M6xP1.0本体寸法(mm)W68×H220×D38本体質量(g)310アーム長さ(mm)213RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニフレキシブルアームPRO単体 杉原産業

    ミニフレキシブルアームPRO単体

    杉原産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
    用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持質量(g)304寸法L1(mm)81.1寸法L2(mm)19先端形状おねじM6×1.0アーム長さ(mm)144耐荷重(N)10取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体