絞り込み
吸着力
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
280件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
  • ノガ重量級クランプホルダー2クランプ付 ノガ

    ノガ重量級クランプホルダー2クランプ付

    ノガ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    セット内容50
  • ノガ重量級クランプホルダー2 3”クランプ付 ノガ

    ノガ重量級クランプホルダー2 3”クランプ付

    ノガ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    23日以内出荷
    クランプ寸法(mm)2"(50mm)、3"(75mm)
  • ノガフレックスキット 永磁マグネット ノガ

    ノガフレックスキット 永磁マグネット

    ノガ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • ノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000) ノガ

    ノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000)

    ノガ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.36アーム長さ(mm)56×51×71
  • ノガフレックス アーム 両ねじ付 ノガ

    ノガフレックス アーム 両ねじ付

    ノガ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様M6x1.0(上部ネジ)、M8x1.25(下部ネジ)アーム長さ(mm)56×52
  • DG1030用アームのみ ノガ

    DG1030用アームのみ

    ノガ
    ¥15,880税込¥17,468
    1個
    5日以内出荷
    アーム長さ(mm)110×102ねじ寸法(mm)M8×1.25ねじ深さ(mm)8
  • 3”クランプ ノガ

    3”クランプ

    ノガ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.6ねじ径内径M8×1.25クランプ範囲(mm)0~75
  • 高剛性マグネットスタンド カネテック

    高剛性マグネットスタンド

    カネテック
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    9日以内出荷
    マグネットベースシリーズ最大の剛性を有しているため、繰り返し測定・精密測定において誤差が生じ難いです。 強力吸着力と安定性のあるマグネット部を採用しています。
    用途鉄定盤上にてワーク等の精度測定を行う際、ダイヤルゲージなどの測定器保持具として利用します。吸着力1226N(125kgf)ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱(mm)Φ30×250主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M12×1.75主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M12取付ステム径(Φmm)6/8
  • マグバイス カネテック

    マグバイス

    カネテック
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
    用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。トラスコ品番808-5589寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70質量(kg)7.3磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
  • フレキシブルノズルホルダ カネテック

    フレキシブルノズルホルダ

    カネテック
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
    用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9吸着力245N(25kgf)圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
  • MB-T用主柱 カネテック

    MB-T用主柱

    カネテック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番808-6054適合機種MB-T種別主柱
  • MB-T用支柱 カネテック

    MB-T用支柱

    カネテック(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番808-6055適合機種MB-T種別支柱
  • フレキシブルバイス カネテック

    フレキシブルバイス

    カネテック
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番406-4259質量(kg)2.7全高(mm)179吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
  • 普及型マグネットベース(微動送り付) ノガ

    普及型マグネットベース(微動送り付)

    ノガ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    微動送り付の普及型マグネットベースです。
    トラスコ品番412-2151質量(kg)1.4吸着力(N)800支柱(mm)10×152取付ねじ(主柱)M8×1.25寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
  • LEDドーナッツ用レンズユニット ノガ

    LEDドーナッツ用レンズユニット

    ノガ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    LEDドーナッツ(LED6000)に取り付けることでLED付拡大鏡として使用できます。
    用途LED6000用のオプションレンズユニットトラスコ品番412-2119材質ガラスレンズにゴム製のアタッチメント質量(g)200倍率2.3倍光源(mm)145レンズサイズ(mm)85
  • 消磁用切換スイッチ カネテック

    消磁用切換スイッチ

    カネテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
    用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。トラスコ品番406-4330幅(mm)153質量(kg)0.4高さ(mm)62奥行(mm)130定格DC120V 2A
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1台
    4日以内出荷
    Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。
  • フレキシブルクランプ カネテック

    フレキシブルクランプ

    カネテック
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
    トラスコ品番406-4241質量(kg)2.7全高(mm)216吸着力(N)1000寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
  • 重量級ダイヤルゲージホルダー ノガ

    重量級ダイヤルゲージホルダー

    ノガ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番311-0036質量(kg)1.9
  • 重量級ダイヤルゲージホルダー ノガ

    重量級ダイヤルゲージホルダー

    ノガ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番303-0831質量(kg)1.9
  • 重量級クランプ型ダイヤルゲージホルダー ノガ

    重量級クランプ型ダイヤルゲージホルダー

    ノガ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番303-0873質量(kg)2.45
  • ポパイスタンド ノガ

    ポパイスタンド

    ノガ
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番303-0865質量(g)500
  • デュアル アーム・ミニ ノガ

    デュアル アーム・ミニ

    ノガ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番330-9975質量(kg)510
  • ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダ ノガ

    ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダ

    ノガ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番303-0857質量(kg)1.7
  • ボーラベース カネテック

    ボーラベース

    カネテック
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    4日以内出荷
    計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
    用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します質量(kg)1.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120吸着部寸法開き幅(mm)92吸着部寸法角度(°)90吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
  • マグネットベース部品MB-W2V用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-W2V用主柱

    カネテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    23日以内出荷
    マグネットベースMB-W2V用部品
    適合機種MB-W2V種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-W2V用下金具 カネテック

    マグネットベース部品MB-W2V用下金具

    カネテック
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-W2V用部品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース部品MB-F2用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-F2用主柱

    カネテック
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    23日以内出荷
    マグネットベースMB-F2用部品
    適合機種MB-F2種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×194RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース マグナ

    マグネットベース

    マグナ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。
    材質マグネット:異方性フェライト磁石幅(mm)50高さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニマグネットスタンド ギガ・セレクション

    ミニマグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
  • マグネットスタンド用上金具 ギガ・セレクション

    マグネットスタンド用上金具

    ギガ・セレクション
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS
  • マグネットスタンド ギガ・セレクション

    マグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷
    ・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
    仕様磁力面;底面+裏面取付サイズ測定器:Φ6/8
  • マグネットホルダベース用ハンドル ギガ・セレクション

    マグネットホルダベース用ハンドル

    ギガ・セレクション
    ¥479税込¥527
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSMG-80A、GSMG-100A、GSMG-150G
  • マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクション

    マグネットスタンド用下金具

    ギガ・セレクション
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
  • マグネットスタンド ギガ・セレクション

    マグネットスタンド

    ギガ・セレクション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    ・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
    仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
  • ミニマグネットスタンド INSIZE(インサイズ)

    ミニマグネットスタンド

    INSIZE(インサイズ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    微動調整機能付
    用途ダイヤルゲージ、テストインジケータの保持具仕様アリ溝付吸着力392Nベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×36取付ステム径(Φmm)8
  • 上物一式 MB-MX40F カネテック

    上物一式 MB-MX40F

    カネテック
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    7日以内出荷
  • 上物一式 MB-MX20F-U カネテック

    上物一式 MB-MX20F-U

    カネテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    7日以内出荷
  • 上物一式 MB-FX用 カネテック

    上物一式 MB-FX用

    カネテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
  • マグネット台(金属レバー) MB-F2用 カネテック

    マグネット台(金属レバー) MB-F2用

    カネテック
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    7日以内出荷

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体