絞り込み
ブランド
- ノガ(43)
- テクノプラン(27)
- カネテック(5)
- A-Gas Japan(4)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- マグナ(2)
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 光(1)
- 三共(1)
- 菱小(1)
- 日本電磁測器(1)
エコロジープロダクト

マグネットベース
ニューストロング販売¥2,198税込¥2,4181台3日以内出荷マグネットベース用ハンドルです。用途マブネットベース(MB-8D)用トラスコ品番176-4860幅(mm)50高さ(mm)55奥行(mm)60吸着力(N)800ねじ寸法M8×1.25取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応位置吸着面/底面(V型)・後面(凹型)
テスラメータ用スタンド
カネテック¥2,398税込¥2,6381台3日以内出荷まとまりにくいプローブケーブルをスッキリ収納できます。_x000D_。アキシャルプローブにも対応しています。_x000D_。アナログ端子、ACアダプター端子に干渉しないデザイン。用途机上での測定作業に適するテスラメータ専用スタンド
EMFメータ
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷磁界・電界・高周波強度を同時表示。一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定。USB電源の供給可能。日本語表示仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告)電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)サンプリング6秒使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度)保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択アラームブザー
3軸テスラメーター
マグナ¥2,298,000税込¥2,527,8001個41日以内出荷TM-4300は、高精度、高分解能の3軸テスラメーターです。3軸方向(X・Y・Z)の磁束密度を同時測定し、3次元ベクトル演算、磁気ベクトルの大きさ・方向を表示解析します。また、マグネットアナライザーとして使用することにより視覚的にも、データとしても磁束の流れがより鮮明に映し出されます。【寸法】260 x 162 x 360寸法(mm)260×162×360
テスラメーター
マグナ¥759,800税込¥835,7801個41日以内出荷テスラメーターTM-4702、はマグネットなどの磁束密度(DC)やトランスなどの磁束密度(AC)を0.01mT~4.0Tの範囲で高精度に測定できます。オートゼロ機能(自動キャリブレーション)、RS-232Cを標準装備し、また、コンパレータ・ピークホールド機能を搭載した実用的な多機能型テスラメーターです。【寸法】260 × 112 × 360寸法(mm)260×112×360
ノガ Vブロックマグネットセット
ノガ¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷3点同時締め付けの関節アームとVブロックマグネットのセット商品です。【Vブロックマグネット】。すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。用途製品の検査用に使用できます。ホルダーを装備したことで、ダイヤルゲージ等の部品を保持しての作業が可能です。全長アーム全長L1+L2+L3(mm):178クランプ範囲(mm)Φ8~65長さL2(mm)上アーム:51長さL1(mm)下アーム:56ねじサイズ下ネジD:M5
PH3100用アームのみ
ノガ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷独自の三点締めクランプにより、主柱と副柱をより 強固に完全ロックします。質量(kg)0.24支柱寸法(径×長さL)(mm)主:(D1)10×(L1)120、副:(D2)8×(L2)110ねじサイズ下ネジD:M5
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
カメラ用DGアーム(3/8X1/4”ねじ、ナット付
ノガ¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷仕様1/4"(上部ネジ)、3/8"(下部ネジ)質量(kg)0.26アーム長さ(mm)110×101アームアルミニウム
アーム先端微調付 支柱タイプ標準PHホルダー
ノガ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm)質量(kg)1.7主柱(mm)Φ14×203マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ12×185マグネット800(N,保持力)
MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品