絞り込み
高さ(mm)
- 1511(1)
- 1811(1)
- 2105(1)
- 2111(1)
- 2200(2)
- 2405(2)
- 2411(1)
ブランド
- TRUSCO(7)
- SANSHIN(2)
間口(mm)
- ~1000(6)
- ~1500(9)
- ~2000(7)
奥行(mm)
- ~500(6)
- ~1000(9)
棚段数
- 8
- 2(18)
- 3(164)
- 4(225)
- 5(202)
- 6(132)
- 7(24)
耐荷重(kg/段)
- 100(5)
- 300(4)
100・300
色
グレー(7)
ホワイト(2)
グレー・ホワイト
棚板内寸・間口(mm)
- 816(1)
- 1116(1)
- 1416(1)
- 1716(1)
816・1116・1416・1716
質量(kg)
- 58.21(1)
- 70.57(1)
- 82.85(1)
58.21・70.57・82.85
棚ピッチ(mm)
- 25(9)
25
材質(本体)
- スチール(2)
スチール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
1511(1)
1811(1)
2105(1)
2111(1)
2200(2)
2405(2)
2411(1)

M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥52,980~税込¥58,278~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 連結型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1セット翌々日出荷から3日以内出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2405組立時間30分(2人)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から10日以内出荷棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から10日以内出荷棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2105RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】
SANSHIN¥51,980~税込¥57,178~1台16日以内出荷棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質ベース・ロックピン:樹脂色マイルドホワイト材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ連結型間口(mm)1250棚板数(枚)分割:1均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合有効間口(mm)1206最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)25
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ
SANSHIN¥55,980~税込¥61,578~1台16日以内出荷棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂色マイルドホワイトタイプ単体型間口(mm)1250棚板数(枚)分割:1均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合有効間口(mm)1206最大積載量(kg/台)800棚板調整ピッチ(mm)25
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション