絞り込み
高さ(mm)
  • 906(1)
  • 1200(1)
  • 1500(1)
  • 1511(1)
  • 1800(1)
  • 1806(1)
  • 1807(1)
  • 1811(1)
  • 1812(1)
  • 1840(3)
  • 2106(1)
  • 2107(1)
  • 2185(1)
  • 2411(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
間口(mm)
  • ~1000(12)
  • ~1500(8)
  • ~2000(6)
奥行(mm)
  • ~500(9)
  • ~1000(11)
  • ~1500(2)
耐荷重(kg/段)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 300(4)
棚段数
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(3)
  • 7(1)
3・4・5・6・7
  • 色グレー(10)
  • 色ブラック(3)
グレー・ブラック
棚板内寸・間口(mm)
  • 816(2)
  • 840(5)
  • 860(1)
  • 862(3)
  • 1116(4)
  • 1140(2)
  • 1160(1)
  • 1416(2)
  • 1440(2)
  • 1460(1)
  • 1716(2)
  • 1740(2)
  • 1760(1)
816・840・860・862・1116・1140・1160・1416・1440・1460・1716・1740・1760
総耐荷重(kg)
  • 800(1)
800
棚ピッチ(mm)
  • 25(11)
25
質量(kg)
  • 39.3(1)
  • 41.8(1)
  • 47.7(1)
  • 50.7(1)
  • 56.1(1)
  • 59.5(1)
  • 60.1(1)
  • 63(1)
  • 70.8(1)
  • 71.7(1)
  • 72.2(1)
  • 76.1(1)
  • 84.7(1)
  • 85.2(1)
  • 111.4(1)
39.3・41.8・47.7・50.7・56.1・59.5・60.1・63・70.8・71.7・72.2・76.1・84.7・85.2・111.4
材質(本体)
  • スチール(2)
スチール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
1800(1)
1806(1)
1807(1)
1811(1)
1812(1)
1840(3)
2106(1)
2107(1)
2185(1)
2411(1)
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1500mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1500タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。ネオグレー高さ(mm)2185材質(本体)スチール(粉体塗装)棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚”M3型”(引出し付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    ダブルサスペンションレールにより引出し率100%、引出し奥の収納物出し入れが簡単です。
    付属品引出し各段にパーテーション2枚、デバイダー3枚付き材質スチールネオグレー奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)4(天地段数 ※天板・底板含む)均等積載量(kg/段)300 (引出し100kg/段)有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840
  • 中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型

    TRUSCO
    159,800税込175,780
    1台
    31日以内出荷
    棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)1840奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)916×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840
  • 中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚”M3型”(スライド棚3段フェンス付・300kgタイプ、高さ1800mm)連結型

    TRUSCO
    259,800税込285,780
    1台
    31日以内出荷
    棚が引き出せますので、奥の積載物を楽に出し入れできます。
    材質スチールネオグレー高さ(mm)1840タイプ3段奥行(mm)578間口(mm)916棚段数(段)3(天地段数 ※天板・底板含む)外寸法・高さ(mm)1840均等積載量(kg/段)300 (スライド棚100kg/段)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)916×578×1840有効間口(mm)840外寸法・奥行(mm)578外寸法・間口(mm)916棚板内寸・間口(mm)840
  • 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型 TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    ネオグレー高さ(mm)906棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック TRUSCO

    ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
    用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1800タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
  • 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型 TRUSCO

    中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
  • M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付 TRUSCO

    M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
  • M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段 TRUSCO

    M2型軽中量棚 台車天板収納型 4段

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ313mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    仕様台車天板収納型ネオグレー棚段数4棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)800均等耐荷重(kg/段)200
  • M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm TRUSCO

    M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm

    TRUSCO
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW1160XD595

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116
  • オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595 TRUSCO

    オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW1160XD595

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型奥行(mm)604間口(mm)1160棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×604×1806有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1160棚板内寸・間口(mm)1116

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(連結)