絞り込み
奥行(mm)
- ~500(7)
- ~1000(11)
- ~1500(2)
ブランド
- TRUSCO(7)
- 日本ファイリング(4)
間口(mm)
- ~1000(2)
- ~1500(9)
- ~2000(9)
- ~3000(1)
高さ(mm)
- 32(1)
- 1800(4)
- 1806(2)
- 2100(4)
- 2106(2)
色
グレー(5)
ホワイト(6)
耐荷重(kg/段)
- 150
- 2(2)
- 3(2)
- 25(2)
- 40(1)
- 60(1)
- 100(3)
- 200(9)
- 250(2)
- 300(7)
- 500(1)
「奥行(mm)」から絞り込む
~500(7)
~1000(11)
~1500(2)

軽中量棚”TLA型”用追加棚板 自在棚受け付セット(棚受2本付)
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1セット6日以内出荷から7日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。色オイスターホワイト
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 連結型
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1セット翌日出荷から8日以内出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2106タイプ連結型高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
NF キャンチラック複式1連
日本ファイリング¥89,980~税込¥98,978~1台26日以内出荷前面に支柱が立たない構造です。用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。材質スチール色オイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150
CB型セミボルトレス軽量棚用棚板 受け金具付
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1セット6日以内出荷特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚1段分(棚板1枚と棚受金具4個)のセットです。セット内容棚板、中棚受金具×4個材質スチール色ホワイトグレー均等積載量(kg/段)150棚板調整ピッチ(mm)50
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ2100 単体型
TRUSCO¥65,980~税込¥72,578~1セット翌日出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-7442・7462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-7562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2106高さ外寸(mm)2106組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1セット翌日出荷から8日以内出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけ。分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806タイプ連結型高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
スチールラック ゴミ箱ラック M1.5型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1セット翌日出荷から8日以内出荷エコペールを2段に分けて設置するので、スペースを有効に利用できます。エコペール受けは中棚受けと一緒にボルトで締めるだけで分解・組み立て作業が簡単です。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途工場・倉庫など。付属品M1.5-6442・6462:RBK70K(エコペール70L) 6個、M1.5-6562:RBK90K(エコペール90L)6個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1806高さ外寸(mm)1806組立時間(目安)2人30分棚段数(段)2外寸法・高さ(mm)1806均等積載量(kg/段)150最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25
NF キャンチラック複式増結1連
日本ファイリング¥69,980~税込¥76,978~1台26日以内出荷前面に支柱が立たない構造です。用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。材質スチール色オイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150
NF キャンチラック単式増結1連
日本ファイリング¥54,980~税込¥60,478~1台26日以内出荷前面に支柱が立たない構造です。用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。材質スチール色オイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150
NF キャンチラック単式1連
日本ファイリング¥79,980~税込¥87,978~1台26日以内出荷前面に支柱が立たない構造です。用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。材質スチール色F50(オイスターホワイト)表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150均等積載量(kg/台)1000