絞り込み
奥行(mm)
- ~500(7)
- ~1000(5)
ブランド
- TRUSCO(6)
- サカエ(2)
- 大阪製罐(1)
間口(mm)
- ~1000(6)
- ~1500(8)
- ~2000(8)
高さ(mm)
- 1800(3)
- 1807(6)
色
グリーン(2)
グレー(6)
ベージュ(3)
耐荷重(kg/段)
- 200
- 2(2)
- 3(2)
- 25(2)
- 40(1)
- 60(1)
- 100(3)
- 150(11)
- 250(2)
- 300(7)
- 500(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「奥行(mm)」から絞り込む
~500(7)
~1000(5)

タイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段)
サカエ¥47,980~税込¥52,778~1台20日以内出荷タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様パイプ2段+天棚板1段材質スチール高さ(mm)1800タイプ単体ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数3耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000
M2型一斗缶ラック 単体型
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷から8日以内出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
一斗缶ラック 単体型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)
TRUSCO¥42,980~税込¥47,278~1セット翌日出荷から8日以内出荷一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)459棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 連結型
TRUSCO¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合
スチールラック 災害備蓄ラック M2型 高さ1800 単体型
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷から8日以内出荷本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を25mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。用途水や帰宅支援セットなどの備蓄品の保管に最適。高さ(mm)1807棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807グリーン購入法適合
M2型一斗缶ラック 連結型
TRUSCO¥43,980~税込¥48,378~1台翌日出荷から8日以内出荷一斗缶やペール缶のどちらでも保管可能な棚です。 サポート台は注ぎ口が下にくるよう傾斜がついており、給油コック使用時でも最後まで使いやすく便利です。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単。作業時間を大幅に短縮できます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。 缶を持ち上げることなく小分けができるので安全、清潔にご使用いただけます。用途一斗缶、ベール缶の保管材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)609棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)609
中軽量物品棚
大阪製罐¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷ボルトレスで組立簡単です。トラスコ品番168-3687質量(kg)67.1色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)450間口(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25
一斗缶ラック 連結型 (200kgタイプ高さ1800mm5段タイプ)
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1セット翌日出荷から8日以内出荷一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1807奥行(mm)459棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)459
タイヤラック(200kg/段/連結/H1800mm/3段)
サカエ¥39,980~税込¥43,978~1台20日以内出荷タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様パイプ2段+天棚板1段材質スチール高さ(mm)1800タイプ連結ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数3耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000