絞り込み
奥行(mm)
- ~1000(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
間口(mm)
- ~1000(2)
- ~1500(2)
- ~2000(2)
高さ(mm)
- 1811(2)
色
グレー(2)
耐荷重(kg/段)
- 3
- 2(2)
- 25(2)
- 40(1)
- 60(1)
- 100(3)
- 150(11)
- 200(9)
- 250(2)
- 300(7)
- 500(1)
「奥行(mm)」から絞り込む
~1000(2)

タイヤラック 単体
TRUSCO(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1セット翌日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール梱包数1台棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)表面処理(本体)粉体塗装外寸法・高さ(mm)1811棚板調整ピッチ(mm)25
タイヤラック 連結
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1セット翌日出荷タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール梱包数1台棚ピッチ(mm)25材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)表面処理(本体)粉体塗装外寸法・高さ(mm)1811棚板調整ピッチ(mm)25