絞り込み
高さ(mm)
- 1521(1)
- 1821(1)
- 2121(1)
- 2421(1)
ブランド
- TRUSCO(4)
間口(mm)
- ~1000(4)
- ~1500(4)
- ~2000(4)
棚段数
- 6
- 3(9)
- 4(11)
- 5(13)
奥行(mm)
- ~1000(4)
色
グレー(4)
グレー
耐荷重(kg/段)
- 1000(4)
1000
棚板内寸・間口(mm)
- 1000未満(2)
- 1000~1500未満(2)
- 1500~2000未満(2)
1000未満・1000~1500未満・1500~2000未満
総耐荷重(kg)
- 5000(1)
5000
質量(kg)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(2)
100~200未満・200~300未満
材質(本体)
- スチール(2)
スチール
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
1521(1)
1821(1)
2121(1)
2421(1)

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥99,980~税込¥109,978~1セット4日以内出荷色ネオグレー高さ(mm)1521タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1821タイプ連結型棚段数(段)6均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ2400mm 連結型
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2421タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型
TRUSCO¥93,980~税込¥103,378~1セット翌々日出荷から6日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
『重量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 重量棚本体(単体)
- 重量棚本体(連結)