絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 18
- 0.4~2(11)
- 1.5~30(10)
- 2~6(24)
- 2~10(24)
- 3~15(18)
- 4~12(22)
- 4~20(17)
- 5~25(79)
- 10~50(112)
- 20~100(122)
- 30~140(38)
- 40~140(11)
- 40~200(117)
- 40~280(21)
- 60~300(11)
- 60~420(11)
- 100~850(10)
- 100~1000(12)
- 103(11)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

スパナ形(1)

ラチェット形(4)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](2)
全長(mm)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(2)
主な用途
- 冷媒機器(4)
校正証明書
- 付き(3)
付き
負荷方向
- 右(5)
右
精度(%)
- ±4(2)
±4
ブランド
- モノタロウ(1)
- BBKテクノロジーズ(5)
- JAPPY(2)
- アサダ(1)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
- 加納商会(1)
- A-Gas Japan(1)
モノタロウ・BBKテクノロジーズ・JAPPY・アサダ・ロビネア(ROBINAIR)・加納商会・A-Gas Japan
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。

トルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。トルク調整範囲(N・m)18締付トルク(N・m)18差込角(mm[inch])6.35(1/4)口径(mm)17全長(mm)220スパナ口径(Φmm)17ヘッド形状スパナ形主な用途エアコン専用
ラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
ラチェットトルクレンチ
(5件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681丁当日出荷ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。用途フレアナットの締め付けに材質ステンレス、合金精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右
ロングラチェットトルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥9,198税込¥10,1181本当日出荷ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
ラチェットトルクレンチ
JAPPY¥7,998税込¥8,7981本3日以内出荷エアコン配管接続用レンチとしてご使用いただけます ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°) ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止 ”ラチェットレンチ”と”トルクレンチ”を融合した、いいとこ取りアイテム!
校正証明書トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から7日以内出荷ラチェットレンチとトルクレンチを融合した”いいとこ取り” ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々 ナットをほぼ全周ホールドするので、誤作動なく確実種類単能形ヘッド形状ラチェット形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
校正証明書付トルクレンチ
BBKテクノロジーズ¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から7日以内出荷規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き
トルクレンチ フィックスレンチセット
BBKテクノロジーズ¥45,980税込¥50,5781セット(6本)4日以内出荷トルクレンチの4本セットに室内機側ユニオン部六角固定用スパナ(FW-2479-N10、FW-1235P)をセットしました。これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。用途エアコン用ナット締め付け及び、2丁掛け時のユニオン部固定用。トラスコ品番253-9628セット内容トルクレンチ4本(ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750)フィックスレンチ2本(FW-2479-N10、FW-1234P)専用ケース全長(mm)210(ATQ-180)、240(ATQ-380)、245(ATQ-550)、280(ATQ-750)、250(FW-2479-N10)、300(FW-1234P)対辺(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)対辺寸法(mm)17(ATQ-180)、22(ATQ-380)、26(ATQ-550)、29(ATQ-750)、12、14、17、21(FW-2479-N10)、12、17、21、22、23、24(FW-1234P)トルク調整範囲(N・m)18(ナットサイズ1/4)、38(ナットサイズ3/8)、55(ナットサイズ1/2)、75(ナットサイズ5/8)負荷方向右
ロングラチェットトルクレンチ
JAPPY¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷ラチェット戻り機能で狭所作業も楽々(戻り角20~30°)。ナットをほぼ全周ホールドし誤操作を防止。全サイズ長さ380mmのロングタイプ全長(mm)380質量(g)600
トルクレンチ (1/4 180N.M)
加納商会¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。トラスコ品番274-1253全長(mm)215二面幅(mm)17設定トルク(Nm)18負荷方向右ナットサイズ(inch[mm])フレア:1/4
トルクレンチ(校正証明書付)
アサダ(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から3日以内出荷フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付けすぎによるフレア部破損防止に。精度(%)トルク±4仕様校正証明書付























![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)