絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 3~15
  • 0.4~2(11)
  • 1~5(12)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 4~12(26)
  • 4~20(15)
  • 5~25(83)
  • 6~30(10)
  • 10~50(112)
  • 10~100(10)
  • 20~100(118)
  • 20~200(10)
  • 30~140(36)
  • 40~140(14)
  • 40~200(106)
  • 40~280(23)
  • 60~420(16)
  • 100~850(12)
  • 100~1000(15)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(3)
ヘッド形状
モンキ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(7)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](11)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(9)
  • 0.2(4)
  • 0.4(1)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(5)
  • 280~300未満(2)
主な用途
  • 一般締付作業(6)
  • 冷媒機器(2)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
  • 車両整備や各種機械(2)
  • 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・冷媒機器・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
  • (14)
校正証明書
  • 付き(10)
付き
精度(%)
  • ±3(12)
  • ±4(3)
  • ±7(1)
±3・±4・±7
ブランド
  • 東日製作所(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • MATATAKITOYO(1)
東日製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・KTC・PROXXON(プロクソン)・MATATAKITOYO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から25日以内出荷
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
精度(%)±3
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向
ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 3~15N・m CL15NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)174質量(kg)0.16寸法d(mm)15有効長(mm)152.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M6)M7トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)3~15最大トルク時の手力(N)98.4主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場最小目盛(N・m)0.1寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書一般校正
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1組
20日以内出荷
精度(%)±7
6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC6.3sq.プレセット型トルクレンチKTC
41,980税込46,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789
3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1本
翌日出荷
全長(mm)253質量(g)290精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3~15ハンドル色差込角(inch)1/4アズワン品番64-2256-82負荷方向右回転
トルクレンチMOTシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチMOTシリーズMATATAKITOYO
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
ウインドスケール アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時に見やすいウインドスケールを採用。 正回転専用。 測定値が見やすいウインドスケール。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ