絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.5~10(1)
  • 2~12(2)
  • 2.4~12(1)
  • 5~30(2)
  • 5~50(4)
  • 5~60(2)
  • 10~25(2)
  • 10~50(46)
  • 10~60(6)
  • 11(1)
  • 13.56(1)
  • 15~60(2)
  • 19~110(1)
  • 20~100(11)
  • 20~110(1)
  • 21~105(1)
  • 25~130(2)
  • 40~200(2)
  • 100~850(1)
  • 100~1000(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
スパナ形(1)
ヘッド形状
ヘッド交換式(18)
ヘッド形状
モンキ形(4)
ヘッド形状
ラチェット形(24)
ヘッド形状
引掛スパナ形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](42)
  • 12.7[1/2](12)
  • その他(2)
最小目盛(N・m)
  • 0.5
  • 0.001(1)
  • 0.01(21)
  • 0.02(6)
  • 0.025(1)
  • 0.05(6)
  • 0.1(66)
  • 0.1c(1)
  • 0.2(40)
  • 0.25(21)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 1(92)
  • 2(62)
  • 2.5(10)
  • 5(29)
  • 10(13)
  • 20(8)
  • 40(3)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(15)
  • 240~260未満(10)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(14)
  • 300~350未満(25)
  • 350~400未満(6)
  • 400~450未満(14)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 600~650未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(30)
  • 冷媒機器(2)
  • 検査作業(9)
  • 水道、建設、電力等(2)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(3)
  • 車両整備や各種機械(7)
  • 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・自動車部品・家電製品の組立作業・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
負荷方向
  • (48)
  • 左右(14)
右・左右
校正証明書
  • 付き(28)
付き
精度(%)
  • ±2(2)
  • ±3(47)
  • ±4(8)
  • ±5(5)
  • ±6(1)
  • ±7(2)
±2・±3・±4・±5・±6・±7
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 東日製作所(20)
  • KANON(中村製作所)(15)
  • トップ工業(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • エスコ(4)
  • KTC(4)
  • ハゼット(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • Wera(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日平機器(1)
  • S-ROAD(1)
  • MATATAKITOYO(1)
  • Pro-Auto(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • GEDORE(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・東日製作所・KANON(中村製作所)・トップ工業・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・エスコ・KTC・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・旭金属工業(旧:新日本ツール)・スーパーツール・TRUSCO・日平機器・S-ROAD・MATATAKITOYO・Pro-Auto・EMERSON(エマーソン)・GEDORE・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
20,980税込23,078
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウプレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形取扱説明書(1.7MB)
プレート形トルクレンチ 東日製作所プレート形トルクレンチ東日製作所(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から90日以内出荷
目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンヘッド交換式トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
目盛付でトルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789規格ISO6789
トルクレンチ ヘッド交換式 モノタロウトルクレンチ ヘッド交換式モノタロウ(7件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ヘッド交換式のトルクレンチです。トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ヘッドをはずしやすくなっています。 オープンヘッドとラチェットヘッドを別売りでご用意しています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3主な用途締め付け用取扱説明書(1.1MB)差込角凹(mm)9×12
自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto自動車ドレン用トルクレンチPro-Auto(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
測定範囲(N・m)10~60差込角(mm)9.5全長(mm)285質量(kg)0.9最小目盛(N・m)0.5
モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ東日製作所(15件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン)デジタルトルクレンチEMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7仕様103Nmプリセットタイプ付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4精度(%)±3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)最小目盛(N・m)0.5オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
プレセット形トルクレンチ 数字表示式 モノタロウプレセット形トルクレンチ 数字表示式モノタロウ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
設定したトルクに達するとトルクが作動し、「カチッ」としたクリック音で締め付け完了が分かります。 ボルトやナットの締め付け作業ができ、デジタル数字により、簡単にトルクを設定する事ができます。 ロック機構付きなので、トルクを誤って変えてしまうこともありません。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数48種類プレセット形差込角(mm)12.7精度(%)3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5取扱説明書(1.3MB)負荷方向
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
27,980税込30,778特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷
設定ミスが大幅削減設定時間の大幅短縮電源不要の機械式デジタル表示表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)用途・使用例:車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!各種機械・・・整備、組付け、調整に!その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付付属品ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ ハゼットトルクレンチハゼット
48,980税込53,878
1式
翌日出荷から翌々日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。主な用途車両整備や各種機械負荷方向精度(%)3セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース材質/仕上クロムバナジウム鋼校正証明書付き
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
引掛スパナ付トルクレンチ KANON(中村製作所)引掛スパナ付トルクレンチKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類プレセット形ヘッド形状引掛スパナ形精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
プレセット型トルクレンチ S-ROADプレセット型トルクレンチS-ROAD
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
測定するトルクを設定でき連続作業や目盛りの読み取りが困難な場所での作業に最適。
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業絶縁ラチェット形トルクレンチトップ工業
59,980税込65,978
1個
欠品中
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5規格トルク精度(%):±3寸法D(mm)36使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
9.5sq.プレセット型トルクレンチ KTC9.5sq.プレセット型トルクレンチKTC
34,980税込38,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)9.5歯数36
TPW形トルクレンチ トップ工業TPW形トルクレンチトップ工業
64,980税込71,478
1セット
翌々日出荷
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業TMW/TPW用トルクハンドルトップ工業
32,980税込36,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用負荷方向精度±3%
TMW形トルクレンチ トップ工業TMW形トルクレンチトップ工業
63,980税込70,378
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
用途水道・ガス配管の施工に種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±5負荷方向主な用途水道、建設、電力等材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93頭部幅(mm)130(口開き時75)
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1組
20日以内出荷
精度(%)±7
プレセット形トルクレンチ TRUSCOプレセット形トルクレンチTRUSCO
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
クリックタイプのトルクレンチです。ハンドル部は滑らないようにローレット加工を施してあります。ソケットをしっかり保持し、また取り外しも容易に行えるクイックリリース機構を装備しています。N・mのみの表示です。
用途トルク管理などに。精度(%)トルク:±4CW、±6CCW(フルスケールの20~100%)
12.7sq.プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq.プレセット型トルクレンチKTC(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
15日以内出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
差込角(mm)12.7歯数36
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
トルクレンチ WeraトルクレンチWera
43,980税込48,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
負荷方向歯数45質量(g)480
トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
119,800税込131,780
1セット
翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
精度(%)±3

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ