絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~12(1)
  • 2.5~25(2)
  • 10~50(1)
  • 20~100(1)
  • 40~200(3)
  • 60~300(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](3)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 500~550未満(3)
  • 550~600未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(3)
  • 0.25(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 40(1)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 検査作業(1)
  • 車両整備や各種機械(1)
負荷方向
  • (1)
精度(%)
  • ±3(1)
  • ±4(1)
±3・±4
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(11)
  • KANON(中村製作所)(60)
  • 東日製作所(56)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
  • KTC(32)
  • トップ工業(29)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(25)
  • Pro-Auto(21)
  • エスコ(20)
  • イチネンTASCO(19)
  • ハゼット(18)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
  • JTC(13)
  • スーパーツール(10)
  • BBKテクノロジーズ(10)
  • KING TONY(9)
  • NORBAR(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SK11(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera

    空転式トルクレンチ(プリセット型)

    Wera
    51,980税込57,178
    1丁ほか
    翌々日出荷
    設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
    用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
  • トルクレンチ Wera

    トルクレンチ

    Wera
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    歯数45質量(g)480負荷方向
  • クリック・トルク・ロック A5(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)

    Wera
    52,980税込58,278
    1個
    欠品中
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm
    全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
  • クリック・トルク・ロック C3(日本仕様) Wera

    クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)

    Wera
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
    全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
  • トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2 Wera

    トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2

    Wera
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷
    Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
    用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
  • 自転車セット トルク1 Wera

    自転車セット トルク1

    Wera
    63,980税込70,378
    1セット
    当日出荷
    使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
    トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ