絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~10(1)
  • 5~25(3)
  • 6~30(1)
  • 10~60(1)
  • 40~210(2)
  • 70~350(1)
  • 85(2)
  • 103(4)
  • 108(2)
  • 120(2)
  • 138(2)
  • 150~800(1)
  • 200~1000(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](2)
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](6)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(2)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 500~550未満(4)
  • 550~600未満(3)
  • 1200~1400未満(2)
負荷方向
  • 左右(3)
主な用途
  • 車両整備や各種機械(1)
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
  • 0.1(4)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 5(2)
0.1・0.2・0.5・1・5
ブランド
  • Pro-Auto
  • モノタロウ(7)
  • エスコ(56)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(24)
  • KANON(中村製作所)(20)
  • KTC(19)
  • 東日製作所(19)
  • ハゼット(18)
  • トップ工業(17)
  • イチネンTASCO(14)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(10)
  • KING TONY(8)
  • Wera(7)
  • SATA(5)
  • MATATAKITOYO(5)
  • JTC(4)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • FACOM(4)
  • 日平機器(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
5~25(3)
40~210(2)
70~350(1)
85(2)
103(4)
108(2)
120(2)
138(2)
150~800(1)
200~1000(1)
  • 自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。 ラチェット機構により作業効率UP。 クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。
    用途ホイール・ナット専用締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
  • 自動車ドレン用トルクレンチ Pro-Auto

    自動車ドレン用トルクレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    全長(mm)285質量(kg)0.9差込角(mm)9.5最小目盛(N・m)0.5測定範囲(N・m)10~60
  • トルクレンチ 3/8 Pro-Auto

    トルクレンチ 3/8

    Pro-Auto(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
    用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。トラスコ品番838-4883全長(mm)275質量(g)600差込角(mm[inch])9.5[3/8]ケース寸法(mm)310×70×60締付トルク(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1
  • トルクレンチ Pro-Auto

    トルクレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
    用途車両整備や各種機械付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付仕様ワンタッチ式ロック機構付種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右
  • トルクレンチ Pro-Auto

    トルクレンチ

    Pro-Auto
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
    付属品収納ブロケース、ホイール専用ソケット19・21mm付仕様ワンタッチ式ロック機構付全長(mm)500質量(kg)2.3差込角(mm[inch])12.7[1/2]ケース寸法(mm)80×665×65トルク測定範囲(N・m)40~210最小目盛(N・m)1
  • 12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ Pro-Auto

    12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ

    Pro-Auto
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。
    寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)1.9締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
  • 3/8DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto

    3/8DR.空転式トルクレンチ

    Pro-Auto
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)318質量(g)548差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)80×398×70最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)5~25
  • 1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto

    1/4DR.空転式トルクレンチ

    Pro-Auto
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    オーバートルクの無い空転式トルクレンチ。設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
    用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
  • トルクレンチ1/4 Pro-Auto

    トルクレンチ1/4

    Pro-Auto
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番838-4881全長(mm)275質量(kg)0.6種類プレセット形差込角(mm)6.35ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1
  • 自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ

    Pro-Auto
    17,980税込19,778
    1丁
    翌々日出荷
  • 12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット Pro-Auto

    12.7sq.ホイールナット専用5ポジショントルクレンチ ソケットセット

    Pro-Auto
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    自動車ホイールナット専用のトルクレンチ。85、103、108、120、138N・mの5段階のトルク値での締付を目的に設計。エンド部を引っ張り、時計回りに回して設定トルクを調整。ホイール専用ソケット19mm、21mm付き。
    寸法(mm)ケース:W655×D70×H60全長(mm)500質量(kg)2.2締付トルク(N・m)85・103・108・120・138差込角(sq.)12.7
  • 3/4 大型車用トルクレンチ Pro-Auto

    3/4 大型車用トルクレンチ

    Pro-Auto
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
    付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)19ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)150~800負荷方向左右
  • 1インチ 大型車用トルクレンチ Pro-Auto

    1インチ 大型車用トルクレンチ

    Pro-Auto
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    大型用トルクレンチ 左右ネジ締め付け測定可能型 ワンタッチ式ロック機構:ロック&アンロックカラーを指で引き下げるだけで簡単にロック解除されます。
    付属品収納ブローケース材質クロームバナジウム鋼全長(mm)1240質量(kg)6.1差込角(mm)25.4ケース寸法(mm)185×1280×80最小目盛(N・m)5測定範囲(N・m)200~1000負荷方向左右
  • 自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用トルクレンチ ソケット付き

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
    用途自動車ホイールナットの締め付け作業に。付属品ソケット19・21ミリトラスコ品番853-6072全長(mm)590質量(kg)2.5差込角(mm)12.7締付トルク(N・m)103
  • 自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き Pro-Auto

    自動車ホイールナット専用3ポジショントルクレンチ ソケット付き

    Pro-Auto
    19,980税込21,978
    1丁
    8日以内出荷
    トラスコ品番853-6075
プレセット形