絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.2~50(1)
- 2~10(2)
- 2~200(1)
- 2~500(1)
- 5~25(3)
- 10~50(5)
- 17~85(1)
- 20~100(3)
- 40~200(3)
- 60~300(2)
- 85(2)
- 100~600(1)
- 103(3)
- 108(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 150~800(3)
- 200(1)
- 200~1000(1)
- 300(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

ラチェット形(5)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](5)
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](16)
- 19.0[3/4](3)
- 25.4[1](2)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(2)
- 400~450未満(6)
- 500~550未満(4)
- 550~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.1(4)
- 0.5(4)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 5(2)
主な用途
- 検査作業(1)
- 車両整備や各種機械(4)
検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
- 右(3)
- 左右(1)
右・左右
精度(%)
- ±0.5(1)
- ±3(6)
- ±4(2)
- ±8(1)
±0.5・±3・±4・±8
ブランド
- KTC
- モノタロウ(14)
- KANON(中村製作所)(126)
- エスコ(102)
- 東日製作所(93)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- トップ工業(30)
- STAHLWILLE(スタビレー)(29)
- Pro-Auto(23)
- イチネンTASCO(20)
- ハゼット(18)
- JTC(15)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- Wera(10)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

プレセット型トルクレンチ
KTC(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から15日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq プレセット型トルクレンチ
KTC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。質量(g)1200測定精度±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5トルク測定範囲(N・m)30~140測定方向右方向(時計まわり)最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7
ホイールナット専用トルクレンチ
KTC(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車設定トルク(Nm)103差込角(sq.)12.7トラスコ品番807-0914全長(mm)423質量(kg)1.1ヘッド形状ラチェットヘッド
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチ
KTC(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。)差込角(mm)12.7質量(kg)1.1種類単能形全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
デジラチェドライバタイプ用6.3sq.ラチェットアダプタ
KTC(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)用のオプション部品です。デジラチェ ドライバタイプに装着することでラチェット操作が可能になり、早回しに便利です。切替スイッチの操作により右回し・左回しの切り替えが可能です。差込角6.3sq.のソケットやビットソケットが使用可能です。幅(mm)20全長(mm)43質量(g)60
デジラチェドライバ用アダプタソケット
KTC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷デジラチェ ドライバタイプ(GLK060~500)の補給部品です。板ラチェット差替えドライバ用ビットなどの軸対辺6.3mmのビットが使用できます。(両頭ビットは使用できません)仕様(差込角)凹四角6.3→凹六角6.3
TORQULE(トルクル)
KTC(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。測定精度±4%+1digit最小表示単位(N・m)0.1付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ
12.7sqホイール取付専用トルクレンチ
KTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷トルク設定が不要な140N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)140
12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット
KTC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.3種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向右
12.7sq. プレセット型トルクレンチ
KTC¥54,980税込¥60,4781本5日以内出荷60~300N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所での使用に最適。ロックリングを指で引き下げ、グリップを回すだけで設定トルクの変更が可能。設定したトルクに到達した際は、軽いショックや「カチッ」という音によって締付け作業の完了が確認可能。測定精度は±3%でISO基準をクリア。ラチェットヘッドはユニオン機構付きの耐久性に優れた小判形ヘッド(歯数36枚)を採用。ヘッド部首元のゴムリングにより密閉度が高くなったため、故障の原因が少なく高精度を保持。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付き。質量(kg)1.8寸法L(mm)606寸法H(mm)18寸法B(mm)39.5トルク測定範囲(N・m)60~300最小目盛(N・m)2差込角(sq.)12.7
12.7sqホイール取付専用トルクレンチ
KTC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷トルク設定が不要な120N・mのホイール取付専用のトルクレンチ。 カバーの色で設定トルクを簡単に判別することができます。 締付け規定トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音で 締付け完了が確認できます。 プッシュボタンを押さない限りトルクレンチからソケットが外れないユニオン機構を採用。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。用途高い締付トルク値を必要とするホイールボルトに対応した専用トルクレンチ。全長(mm)517質量(kg)1.3ヘッド形状ラチェット型主な用途車両整備差込角(sq.)12.7設定トルク(Nm)120
デジタルトルクチェッカー
KTC¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)電源ACアダプタまたは単三乾電池4本寸法X(mm)103寸法Z(mm)37.7寸法Y(mm)108データ出力RS232C、USB mini-B主な用途日常点検測定方向左右方向
9.5sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。差込角(mm)9.5歯数36
トルクル専用樹脂ケース
KTC(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」(GNA010-02、GNA080-03、GNA200-04)専用ケースです。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発泡ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×135×58
デジラチェ用保護カバー
KTC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)。カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。質量(g)30適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
6.3sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から15日以内出荷トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
絶縁トルクレンチ
KTC¥92,980~税込¥102,278~1個ほか3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)測定精度±8%規格IEC 60900:2004
12.7sq プレセット型トルクレンチ
KTC¥42,980税込¥47,2781本6日以内出荷測定する目標トルク値を設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。目標トルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。(。設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。)。すべりにくく力点位置がわかりやすいライン入りグリップ。目盛りは読み取りがしやすい打刻タイプ。測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
プレセット型トルクレンチ
KTC¥42,980税込¥47,2781本当日出荷トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。用途締結トルクの管理に。トラスコ品番715-4737全長(mm)525差込角(mm)12.7頭部幅(mm)39.5トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)2RoHS指令(10物質対応)対応
デジラチェ 充電式 樹脂専用ケース大付
KTC¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷充電式のバッテリーを搭載し、USB充電が可能となったデジタル式のトルクレンチです。デジタル表示と音と光で個人差をなくし、高精度なトルク測定を実現します。パワーセンサ搭載固定グリップにより素早く確実に、幅広い高精度のトルク管理を実現しました。計測範囲を設定できる「合否判定モード」、連続作業に対応する「オートクリアモード」、操舵トルクを測定できる「トラックモード」など多彩な機能を快適に操ることができ、幅広いシーンに対応します。メモリー登録件数は5件です。測定単位はN・m(切り替え換算可能kgf・m、lbf・in、lbf・ft)です。ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納が可能です。用途産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業。締結トルクの測定。電源(V)充電式リチウムポリマー電池精度トルク:±3%+1digitトルク調整範囲(N・m)17~85最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)精度保証:17~85負荷方向右、左
25.4sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.7寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)25.4H(mm)35.5ギヤ歯数40
19.0sqプレセット型トルクレンチ
KTC¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷150~800N・mでトルク設定ができるトルクレンチ。グリップに力点位置を表すラインを追加し、より正しいトルクを伝達可能。従来品より、全長が180mm長くなり、高トルク域での作業が容易に。時計回り、反時計回りの両方向にて使用可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。質量(kg)6.6寸法L(mm)1231寸法B(mm)70.6トルク測定範囲(N・m)150~800最小目盛(N・m)5差込角(sq.)19H(mm)35.5ギヤ歯数40
デジタルトルクチェッカー固定具
KTC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷デジタルトルクチェッカーの検出器固定に使用します。 ベンチバイスに本製品を挟むことで容易に固定が可能です。 作業台にボルトで固定することもできます。 ご使用状況に合わせて設置方向が選べます。 お客様組立品です。
12.7sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。用途締結トルクの管理差込角(mm)12.7
9.5sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥54,980税込¥60,4781本15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。用途締結トルクの管理全長(mm)335質量(g)1000差込角(mm)9.5頭部幅(mm)33トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5
12.7sq.プレセット型トルクレンチ
KTC(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781本15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。歯数36差込角(mm)12.7


































![12.7sq.ホイールナット用トルクルセット[4点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071785-211021-02.jpg)
![6.3sq.ビットソケットレンチセット トルクルモデル[9点] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071767-211021-02.jpg)











![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)