絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~6(4)
  • 5~25(4)
  • 6~30(4)
  • 10~50(12)
  • 12~60(4)
  • 17~85(4)
  • 20~100(15)
  • 27~135(4)
  • 40~200(17)
  • 60(3)
  • 68~340(4)
  • 100(3)
  • 140(2)
  • 200(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(1)
ヘッド形状
メガネ形(4)
ヘッド形状
モンキ形(4)
ヘッド形状
ラチェット形(4)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](7)
  • 12.7[1/2](8)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(7)
  • 220~240未満(6)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(3)
  • 280~300未満(7)
  • 300~350未満(7)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(7)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(9)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(4)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(4)
  • 0.1(8)
  • 0.2(4)
  • 0.5(12)
  • 1(14)
  • 2(13)
主な用途
  • 水道、建設、電力等(6)
  • 車両整備や各種機械(4)
水道、建設、電力等・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (14)
  • 左右(7)
右・左右
精度(%)
  • ±2(3)
  • ±3(7)
  • ±4(2)
  • ±5(1)
±2・±3・±4・±5
ブランド
  • トップ工業
  • モノタロウ(14)
  • KANON(中村製作所)(113)
  • エスコ(102)
  • 東日製作所(93)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • KTC(37)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(29)
  • Pro-Auto(23)
  • イチネンTASCO(19)
  • ハゼット(18)
  • JTC(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
  • Wera(10)
  • スーパーツール(10)
  • BBKテクノロジーズ(10)
  • KING TONY(9)
  • NORBAR(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SK11(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%負荷方向
  • モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業

    モンキ形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    49,980税込54,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±3/(左)±4ヘッド形状モンキ形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に付属品ケース付仕様ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%ヘッド形状モンキ形負荷方向
  • TMW形トルクレンチ トップ工業

    TMW形トルクレンチ

    トップ工業
    57,980税込63,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道・ガス配管の施工に材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93種類プレセット形精度(%)±5ヘッド形状モンキ形頭部幅(mm)130(口開き時75)主な用途水道、建設、電力等負荷方向
  • TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業

    TMW/TPW用トルクハンドル

    トップ工業
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途配管継手トルクヘッド用精度±3%負荷方向
  • ヘッド交換式デジタルトルクハンドル トップ工業

    ヘッド交換式デジタルトルクハンドル

    トップ工業
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 配管継手用モンキ形トルクレンチ トップ工業

    配管継手用モンキ形トルクレンチ

    トップ工業
    58,980税込64,878
    1セット
    翌々日出荷
    配管継手用モンキ形トルクヘッドとトルクハンドルのセットです。 ヘッドがTMW形より小さいので、狭い場所や作業に最適です。
    用途袋ナット呼び13・20・25用、配管継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2654セット内容モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクヘッド(T-100NTL170)寸法(mm)二面:20~53質量(kg)1精度±5%頭部幅(mm)90トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1.0負荷方向
  • グリップ付プリセット形トルクハンドル トップ工業

    グリップ付プリセット形トルクハンドル

    トップ工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • 水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業

    水道本管用弓形トルクレンチ・延長ソケットセット

    トップ工業
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
    用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。駆動形式2段爪駆動送り角度(°)7.5RoHS指令(10物質対応)対応ギア数48歯
  • モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット

    トップ工業(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • 伸縮形本管レンチ トップ工業

    伸縮形本管レンチ

    トップ工業(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
    用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    44,980税込49,478
    1組
    20日以内出荷
  • ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    42,980税込47,278
    1組
    20日以内出荷
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    40,980税込45,078
    1組
    20日以内出荷
  • 絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクレンチ

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具。プリセット形でボルト・ナットに合った締付トルク値にその都度調整可能です。予め設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、また手に軽いショックでお知らせします。ギア数72でラチェット駆動角5°。最大使用電圧240V 1000V×60秒絶縁試験・頭部保護カバー(黒色)により摺動面の隙間を覆い、更に短絡しにくくしました。校正証明書付き
    用途通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に仕様トルク精度(%):±3全長(mm)295質量(g)500差込角(mm)9.5規格トルク精度(%):±3寸法D(mm)36使用電圧(V)240以下ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)10~50主な用途水道・建設・電力等最小目盛(N・m)0.5
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    精度±8%くわえられる呼び寸法15A~65A(Φ20~Φ88)負荷方向
  • 配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット トップ工業

    配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット

    トップ工業
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向
  • 配管継手/分水栓用トルクレンチセット トップ工業

    配管継手/分水栓用トルクレンチセット

    トップ工業
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
    用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2634セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)質量(kg)7差込角(mm)12.7精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向
  • ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェット形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • ラチェットN形グリップ付トルクレンチ トップ工業

    ラチェットN形グリップ付トルクレンチ

    トップ工業
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度±3%負荷方向
  • モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット トップ工業

    モンキ形/ラチェットN形グリップ付トルクレンチセット

    トップ工業
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
    用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%負荷方向
  • TPW形トルクレンチセット トップ工業

    TPW形トルクレンチセット

    トップ工業
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    TPW形トルクヘッドが2種使える便利なセットです。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に精度±8%負荷方向
  • TPW形トルクレンチ トップ工業

    TPW形トルクレンチ

    トップ工業
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
    用途配管用継手の取り付け、トルク管理に質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)負荷方向
  • 水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット トップ工業

    水道本管用ストレートトルクレンチ・延長ソケットセット

    トップ工業
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
    用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。 水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型) トップ工業

    水道本管用ストレート形トルクレンチ (単能型)

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。 12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
    用途ボルト・ナットの締め緩めに材質/仕上炭素鋼/ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
  • 弓形トルクレンチ トップ工業

    弓形トルクレンチ

    トップ工業
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。 弓形ハンドルにより狭い管路も容易に締め付け可能です。 トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。 防水グリップ付単能型トルクレンチです。
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ種類単能形精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等ギア数24歯
  • 絶縁ラチェット形トルクレンチ トップ工業

    絶縁ラチェット形トルクレンチ

    トップ工業
    74,980税込82,478
    1セット
    翌々日出荷
    最大使用電圧(V)240
  • 水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) トップ工業

    水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型)

    トップ工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    単能型トルクレンチ
    用途水道管フランジボルト、ナットの締付に種類単能形全長L(mm)333精度(%)±3ヘッド形状メガネ形主な用途水道、建設、電力等負荷方向左右
  • ラチェット形デジタルトルクレンチ トップ工業

    ラチェット形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形精度(%)(右)±2/(左)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ