絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~6(4)
  • 2~10(2)
  • 3~13(3)
  • 3~15(4)
  • 4~20(5)
  • 5~25(4)
  • 10~50(9)
  • 12~60(1)
  • 15~60(2)
  • 20~100(9)
  • 25~115(2)
  • 30~140(6)
  • 40~200(8)
  • 40~300(6)
  • 50~150(2)
  • 100~500(1)
  • 100~550(1)
  • 103(1)
  • 108(1)
  • 140(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
モンキ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(10)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](10)
  • 12.7[1/2](11)
  • 19.0[3/4](7)
  • 25.4[1](1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(5)
  • 240~260未満(7)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(9)
  • 350~400未満(10)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(7)
  • 500~550未満(8)
  • 550~600未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 700~800未満(6)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1400未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(7)
  • 0.3(1)
  • 0.5(8)
  • 1(9)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 5(1)
主な用途
  • 一般締付作業(6)
  • 冷媒機器(2)
  • 検査作業(5)
  • 車両整備や各種機械(5)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (11)
  • 左右(4)
右・左右
校正証明書
  • 付き(12)
付き
精度(%)
  • ±3(11)
  • ±3.5(1)
  • ±4(5)
  • ±7(2)
  • ±10(1)
  • ±20(1)
±3・±3.5・±4・±7・±10・±20
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(11)
  • KANON(中村製作所)(60)
  • 東日製作所(56)
  • KTC(32)
  • トップ工業(29)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(25)
  • Pro-Auto(21)
  • エスコ(20)
  • イチネンTASCO(19)
  • ハゼット(18)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
  • JTC(13)
  • スーパーツール(10)
  • BBKテクノロジーズ(10)
  • KING TONY(9)
  • NORBAR(7)
  • Wera(6)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SK11(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
    付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    精度(%)±3負荷方向
  • トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
    用途車両整備や各種機械付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形差込角(mm)12.7高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1校正証明書付き
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース種類デジタル形精度(%)±3主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右校正証明書付き
  • パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
    付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース種類プレセット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
  • メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メモリセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    設定ミスが大幅削減。設定時間の大幅短縮。電源不要の機械式デジタル表示。表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!。手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)。用途・使用例:。車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!。各種機械・・・整備、組付け、調整に!。その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
    仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付種類プレセット形規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキー形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。六角二面幅が大きく、非鉄・樹脂ナットなどの低トルク締付けに最適です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。付属品ケーストラスコ品番321-2734全長(mm)346精度(%)トルク精度:±4(TMWM)、±7(TMWM-W)二面幅(mm)17~38頭部幅(mm)66.8トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向
  • ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1組
    20日以内出荷
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    欠品中
    メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
    用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番780-7333全長(mm)716質量(kg)1.88種類デジタル形差込角(mm)12.7寸法H(mm)34寸法B(mm)45.2寸法T(mm)17.8精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)491主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)2負荷方向校正証明書付き
  • 新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新冷媒用トルクレンチ(スパナヘッド交換式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用の先端差替式トルクレンチです。締付けトルクが、各サイズに設定された標準締付けトルクに達すると、「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止します。色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能です。スパナヘッドはワンタッチで着脱可能です。検査成績書付きです。
    付属品検査成績書/取扱説明書/樹脂ケース寸法(mm)16(S:17/D:38/T:8/H:22/L:300)/38(S:22/D:53/T:11/H:30/L:315)/55(S:26/D:60/T:13/H:32/L:318)/75(S:29/D:65/T:13/H:33/L:323)質量(kg)1.85質量(g)【ヘッド】595精度(%)【トルク】±4二面幅(mm)17(16N・m)/22(38N・m)/26(55N・m)/29(75N・m)トルク(N・m)16/38/55/75RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    45,980税込50,578
    1組
    20日以内出荷
    精度(%)±7
  • 差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチ クイックスパナヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    35,980税込39,578
    1組
    20日以内出荷
  • ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • ポカヨケトルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    50,980税込56,078
    1組
    20日以内出荷
  • 差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    差替式トルクレンチラチェットめがねヘッドセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    39,980税込43,978
    1組
    20日以内出荷
  • ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナット用トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    30,980税込34,078
    1組
    20日以内出荷
  • メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    メモリセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    32,980税込36,278
    1組
    20日以内出荷
  • ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ 本体のみ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    34,980税込38,478
    1組
    20日以内出荷
  • スパナ形単能トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ形単能トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1組
    20日以内出荷
  • プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    35,980税込39,578
    1組
    20日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向
  • プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    25,980税込28,578
    1組
    20日以内出荷
  • 単能形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    単能形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
    トラスコ品番864-2875
  • ポカヨケトルクレンチ用送信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ用送信機

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    質量(g)40電源コイン電池(CR2032)電池寿命約20万ショットアンテナパターンアンテナアズワン品番64-4818-34使用周波数(GHz)2.4帯送信距離(m)約10
  • ポカヨケトルクレンチ用受信機 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ用受信機

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    34,980税込38,478
    1個
    46日以内出荷
    質量(g)330電源(V)ACアダプタ100~240(DC24出力)受信可能距離約10mブザー音アンテナパターンアンテナアズワン品番64-4817-31インターフェイスRS232C×1使用周波数(GHz)2.4帯
  • ポカヨケトルクレンチ 本体のみ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ポカヨケトルクレンチ 本体のみ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
  • ホイルナット用トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナット用トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    自動車ホイールナット専用に車種別にトルク設定をした単能形トルクレンチです。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽いショックでお知らせします。
    用途自動車ホイールナット専用。付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース種類単能形差込角(mm)12.7寸法H(mm)30.4寸法B(mm)36寸法T(mm)14精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)505×97×70負荷方向校正証明書付き
  • デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジトルク(DTMタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
    種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
  • 単能形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    単能形トルクレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、調整用工具を用いてあらかじめセットするトルクレンチです。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ