絞り込み
二面幅(mm)
- 4
- 5(5)
- 6(7)
- 8(12)
- 10(13)
- 11(3)
- 12(11)
- 13(8)
- 14(11)
- 16(4)
- 17(12)
- 18(3)
- 19(13)
- 21(6)
- 22(8)
- 24(8)
- 27(7)
- 30(8)
- 32(5)
- 36(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KTC(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- 東日製作所(1)
- KANON(中村製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
交換ヘッド類とは、トルクレンチやトルクドライバーの交換用のヘッドです。交換ヘッドを使うことで一本のトルクレンチやトルクドライバーで複数の工具を兼ねることができます。ボルト・ナットの締め付けにはスパナヘッド。ソケットが使えないネジや狭い場所での作業にはSH型スパナヘッドを使用します。特に狭い場所での締め付けに適しているのはラチェットヘッドです。口幅が調節できるアジャスタブルヘッドを使用することで、多数のスパナを持つ必要がなくなります。六角穴付きボルト用の交換ヘッドもあり、これを取り付けることで六角棒スパナの差し込みが可能です。

トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
六角棒ヘッド ショートタイプ
KTC(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L形六角棒を採用することで壁際や障害物付近での作業も可能です。 首下部の曲げ角度を95°に設定。障害物を避けて、指先が入りやすいスペースを確保しています。