Wera当日出荷
クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます
用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5