225件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 74000 トルク校正セット Wera

    74000 トルク校正セット

    Wera
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(10mm)×3、封込用キャップ(M6)×3。7400ピストル型トルクドライバーシリーズの校正用キット。
    寸法(mm)ナット:10全長(mm)395キャップM6
  • 74000 トルク校正セット Wera

    74000 トルク校正セット

    Wera
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(7mm)×3、封込用キャップ(M4)×3。7400トルクドライバーの校正用キット。
    寸法(mm)ナット:7全長(mm)395ハンドル長さ(mm)89キャップM4
  • 74000 トルク校正セット Wera

    74000 トルク校正セット

    Wera
    5,498税込6,048
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:トルクドライバー395mm、ナット(7mm)×3、封込用キャップ(M4)×3。7400シリーズ。7400トルクドライバーの校正用キット。
    寸法(mm)ナット:7全長(mm)395ハンドル長さ(mm)105キャップM4
  • 電動ドライバー SLOKY(スローキー)

    電動ドライバー

    SLOKY(スローキー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    手動および電動モードの両方に対応できます。早締めには電動モード、本締めには手動モードと、使い分けて作業効率がUPします。電動ねじ締めには、破損防止の保護機能を備えています。手元が明るいLEDライトが付いています。Micro USB充電ポート付きです。内臓バッテリー式で過充電保護機能が搭載されており、長く使用いただけます。六角対辺6.35mmビットに対応します。
    付属品マイクロUSB充電ケーブル、パッケージボックス赤、黒質量(g)186差込角(mm)1/4 (6.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×150×40バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)【手動モード】最大8.0【電動モード】最大0.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])最大300周囲温度(℃)【充電時】0~40充電方式Micro USB 5V 1A
  • トルクアダプター ラチェットタイプ  14MM プロト

    トルクアダプター ラチェットタイプ 14MM

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)14ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • トルクアダプター ラチェットタイプ  12MM プロト

    トルクアダプター ラチェットタイプ 12MM

    プロト
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)12ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • トルクアダプター ラチェットタイプ  10MM プロト

    トルクアダプター ラチェットタイプ 10MM

    プロト
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    特記トルクレンチを使用する際、ソケットレンチではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理を行なう時に使用するトルクアダプター。ラチェット仕様材質CRV鋼寸法(mm)10ブラック容量1個使用箇所トルクレンチ関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
  • 調整用ボックスレンチ KANON(中村製作所)

    調整用ボックスレンチ

    KANON(中村製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    調整用BOXレンチ8,10mm
    適合型式N1500LCK(調整用BOXレンチ10mm)
  • 調整用ボックスレンチ KANON(中村製作所)

    調整用ボックスレンチ

    KANON(中村製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    調整用BOXレンチ8,10mm
    適合型式N700LCK、1000LCK(調整用BOXレンチ8mm)
  • トルク固定リング KANON(中村製作所)

    トルク固定リング

    KANON(中村製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • 単能型トルクドライバー PRO1350FH GEDORE

    単能型トルクドライバー PRO1350FH

    GEDORE
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。軽量モデルです。
    用途電子機器組立、メンテナンス関連。トラスコ品番693-9685材質樹脂全長(mm)140差込角(mm)6.35精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)2.5~13.5適合ビット対辺6.35負荷方向
  • 単能型トルクドライバー GEDORE

    単能型トルクドライバー

    GEDORE
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
    用途電子機器組立、ミリタリー関連。材質アルミニウム差込角(mm)6.35精度(%)±6適合ビット対辺6.35負荷方向適合ビット(mm)6.35
  • トルクドライバー トルクバリオ ESD Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー トルクバリオ ESD

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    30,980税込34,078
    1セット
    当日出荷
    電子部品を静電気破壊から守るESDタイプです。設定トルクはディスプレイ上で数値で確認できるので分かり易いです。設定されたトルク値に達すると、はっきりと音と触覚で認識できます。設定トルクを超えるとブレードがハンドル内部をすべる構造になっておりオーバートルクを防ぎます。付属のトルク設定ツールで容易にトルク設定が出来ます。付属の対辺6.35mmビットホルダーか2859シリーズブレードを直接挿入して使用します。
    用途電子部品等のトルク管理に。適合IEC61340-5-1、DIN EN ISO 6789セット内容トルクドライバー本体、対辺6.35mmビットホルダー、トルク設定用ツール材質ハンドル:TPE/ポリアミド、ビットホルダ:工具鋼、ケース:PVC差込角(mm)4適合ビット2859シリーズ表面抵抗10(6乗) オームー10(9乗)オーム
  • クリック・トルク Wera

    クリック・トルク

    Wera
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    クリックトルクX 7 トルクレンチ、交換可能なインサートツール14×18 ミリ用取付具付き。デフォルト値の設定やそれをセーブする機能、ヴェラ独自の強固なデザインにより、このシリーズのトルクレンチは、トルク制御の締め付け(時計回りのトルクレンチ)でも緩め(オープントルクレンチ)でもすべてのボルトを用いた作業に最適です。トルク値を簡単に設定し、保存することができます。目盛りで読み取りが可能です。目盛り値を調整すると、カチンと音が聞こえ、触覚でもクリックが伝わります。設定されたトルク値に達すると、クリック音が鳴ると共に、振動も手に届きます。レーザー刻印された耐摩耗QRコードにより使用するトルクレンチとトルクツールセットに応じた正しいトルク値を簡単に割り出すことができます
    用途工事現場用・メンテナンスにトラスコ品番657-8422材質特殊工具鋼全長(mm)395差込角(mm)14×18トルク調整範囲(N・m)10~100最小目盛(N・m)0.5
  • トルクドライバテスタ 東日製作所

    トルクドライバテスタ

    東日製作所
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。電源はAC100V~240V 。日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbf・in等)、アジア輸出用にはメトリック(kgf・cm等)仕様の製作実績もあります。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。仕様【ゼロ調整】自動【合否判定上下限値登録】10使用温度範囲(℃)0~40差込角(mm)六角対辺6.35オス(マイナス0.7溝付)データ出力RS232C(準記)、USBコネクタ(Bタイプ)対応シリアル通信電源(AC V)100~240 ±10% 50/60Hz統計機能サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000(TDT2互換モードのM99モード時は99データ)測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1~5.0sec 任意設定可能)トルク測定範囲(cN・m)【1目盛】0.005【最小~最大】2~60
  • トルクドライバチェッカ 東日製作所

    トルクドライバチェッカ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。
    電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクドライバチェッカ用校正装置 東日製作所

    トルクドライバチェッカ用校正装置

    東日製作所
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様でDLCを校正する場合に必要です。
    構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定スタンド 東日製作所

    検定スタンド

    東日製作所
    369,800税込406,780
    1個
    9日以内出荷
    TCC2校正装置の検定スタンドです。
    仕様●適応機種:TCC500N2、TCC10000N2アズワン品番67-5800-94
  • クロスハンドル ヘクスローブレンチ セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    クロスハンドル ヘクスローブレンチ セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    T型ハンドル仕様で握りやすく、力をかけやすくなっています。手のひらにフィットし疲労を軽減します。刃先がT8~T15のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。
    用途キャップスクリューなどのねじ回しに。トラスコ品番545-3922セット内容刃先:T8、T9、T10、T15、T20、T25材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
  • ヘッドアダプター Wera

    ヘッドアダプター

    Wera
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
  • ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター ハゼット

    ヘッド交換式トルクレンチ用 インサートアダプター

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-7207
  • 接続ケーブル 東日製作所

    接続ケーブル

    東日製作所
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    小容量デジタルトルクレンチCES/CES-G用の通信ケーブルです。
    コード長さ(m)2
  • 交換ヘッドアダプタ KTC

    交換ヘッドアダプタ

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    「プレセット型トルクレンチ ヘッド交換式シリーズ」の交換ヘッド26種類(差込角9×12のスパナ8種、めがね8種、クローフット10種)をトルク換算不要で使用可能。
    用途デジラチェ及びデジラチェ[メモルク]ヘッド交換式に差込角9×12の交換ヘッドを取り付けるアダプタ。質量(g)105差込角(mm)9×12寸法L1(mm)43.5寸法L2(mm)35適合交換ヘッドGX0912-S14、GX0912-S16、GX0912-S17
  • TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット 東日製作所

    TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット

    東日製作所
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
    構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ 東日製作所

    TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ

    東日製作所
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。
    構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAラチェットアダプタ 東日製作所

    RAラチェットアダプタ

    東日製作所
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トルクレンチテスタへのトルクレンチのセッティングが楽。 3.75°の角度分解能で位置合わせがスムーズ。 左右切替ノブ付き。(RAmk2)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MNTD用マーカー 東日製作所

    MNTD用マーカー

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1箱
    6日以内出荷
    マーキングトルクドライバー用マーカーです。 インクが無くなり次第、差し替えて使います。 1本のマーカーで約1000回マーキング可能。 インクの色は青色です。 100本セットになります。
    用途マーキングトルクドライバー用マーカー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスリーブ PROCHI(プロチ)

    トルクスリーブ

    PROCHI(プロチ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 ハンドル部凹の差込角は1/4SQ、ビット部凹の差込角はHEX 1/4"(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
    用途通常のスマルクより大きいトルクの製品。 規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。 一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。 スマルク:スマートトルクドライバーの略称。 反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません) トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角凹(mm)ハンドル部:1/4SQ、ビット部:1/4"(6.35mm)精度(%)トルク:±10全長(mm)44.5幅(mm)20
  • トルクル KTC

    トルクル

    KTC
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さまざまな工具やシステムと連携し、コスト削減と品質向上を実現します。 お手持ちの工具を装着するだけでトルクレンチとして使用可能です。 1000N・mを超えた大トルク領域でのトルク値の測定に使用します。 Bluetoothで測定結果をパソコンに出力、測定結果を自動で送信可能です。 付属の充電ケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用しました。
    用途トルク値の測定、トルクの測定値の履歴管理(作業トレーサビリティ用デバイス)材質鉄、樹脂、バッテリーセット内容本体、充電ケーブル
  • 0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター エスコ

    0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
    仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
  • 14×18エクステンション交換ヘッド KTC

    14×18エクステンション交換ヘッド

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    アズワン品番64-9305-42
  • パソコン接続用コード 東日製作所

    パソコン接続用コード

    東日製作所
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台 東日製作所

    ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台

    東日製作所
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ATGE/BTGEを設置式として使用する台です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ 東日製作所

    ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    校正装置ATGTCL/BTGTCLに取り付ける際のアダプタです。
    適合機種BTGERoHS指令(10物質対応)対応
  • ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント 東日製作所

    ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント

    東日製作所
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    クランプ径Φ10~58、ATGE/BTGEをトルクメータのように使用します。
    適合機種ATGE/BTGERoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルトルクドライバテスタ 東日製作所

    デジタルトルクドライバテスタ

    東日製作所
    279,800税込307,780
    1台ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。
    用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
  • ST3用充電器 東日製作所

    ST3用充電器

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    適合機種ST3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ST3用エキステンションバー 東日製作所

    ST3用エキステンションバー

    東日製作所
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続コード 東日製作所

    接続コード

    東日製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合機種ST2/STC2/ATGE/BTGE(USBminiB)→パソコン(USBAタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ/トルクドライバー関連品