絞り込み
ブランド
- 東日製作所(91)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- BBKテクノロジーズ(8)
- KTC(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- Wera(6)
- SLOKY(スローキー)(5)
- プロト(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
オプション品とは、電動式のトルクレンチやトルクドライバーを使いやすくする製品。バッテリーパックは電気がない外での作業を行うときには、欠かせない充電部品です。締め付けるボルトなどが、トルクレンチ付属のサイズでは合わないときには、トルクレンチアダプターなどでサイズを調整できます。トルクレンチで締め付けるときに注意することは、締めすぎてしまうことです。トルクの締め付け軸力を測定・管理する器具が軸力計で、その軸力は超音波センサーにより検出された軸の移動量から算出されます。この機器はマグネットホルダにより同じ位置に固定されるため、再現性に優れた測定が可能です。

3/8DR トルクアダプター
SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ
東日製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷R-BTでDC24V入力が取れない場合にご利用ください(AC100~240Vで使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットめがねアダプターセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの締め緩めに最適です。トルクレンチに取り付けて使用できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番239-6348質量(g)550.0セット数10点
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥6,798税込¥7,4781個(1本)当日出荷から翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10
トルクレンチ用サポート
BIG RED¥10,980税込¥12,0781台当日出荷コレさえあれば一人で楽々作業可!。作業時間も短縮できます。ホィールナットの取付時のトルク設定にその他高さは670mmまで調整可能寸法(mm)200×150質量(kg)2.4
スマルク スリーブ 段付
PROCHI(プロチ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。 サイズ毎に異なるカラーなので一目でサイズがわかりやすく、管理もしやすくなっています。 汎用性の高い差込角1/4”SQで、用途に合わせて先端を交換できます。用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)60精度(%)(トルク)±10首下長(mm)13
ビット交換式ドリルチャック
ANEX¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
軸力安定化剤 10本入
東日製作所¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷Fcon(エフコン)の使い方は簡単。塗るだけです。 Fcon(エフコン)は締結体ねじ面、座面の界面での摩擦形態を軸力安定化物質により制御し、トルク係数の変動を抑制。 軸力を安定化させます。 トルク係数の変動係数がマシン油に対し最大1/5。再締付け時、トルク係数Kの変動(上昇≒かじりつき)が少ない 温度変化によるトルク係数Kの変動が少ない。 緩み特性はマシン油と同等以上。 締付け速度が変動してもトルク係数Kの変動が極めて少ない。 日本国特許 第5308608号、EU特許 EP 1357174。 【用途】 ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤 【注意事項】 Fcon(エフコン)をご利用の際には、B-BTMやTT2000などの軸力計にてトルク係数を確認して下さい。用途ねじ、ボルト用締付軸力安定化剤 ねじ、ボルトのかじり防止剤仕様●密度(g/cm3):0.89●粘度(MPA/s):約15000●引火点(℃):125~165●熱分解(℃):150以上●流動点(℃):-9●締付環境温度(℃):20±15アズワン品番67-5266-32
10PCS ボックスエンドクローフットレンチセット
JTC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷セット内容サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmRoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバチェッカ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から20日以内出荷クイックチェックで10秒測定。上下限値を登録することで表示部の色でチェック結果が一目でわかります。電源(V)本体:DC5(USB TYPE-C端子)消費電力(W)5以下表示ブラックマスク液晶(白・赤・青)データ出力USBコネクタ(TYPE-C)対応シリアル通信統計機能処理:サンプル数、最大値、最小値、平均値データメモリ1000データ測定方向右方向測定モードPEAK/RUNリセットマニュアル/オート(0.1-5.0秒任意設定可能)
オーバートルク防止アダプター
SK11(4件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。ISO 6789 規格に準拠し、5000回のテストをクリアしています。差込角1/4HEXのビット、ハンドルを使用できます。ネジの緩め作業でも使用可能で、設定トルクの1.3倍まで対応します。用途スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。主に切削現場のチップの交換などで使われ、近年は自転車の整備や電子部品の組立など、活躍分野を広げている。材質炭素鋼全長(mm)38.3硬度HRC43~48差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)±10
Serie トルクドライバー用トルクハンドル
felo(フェロ)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷任意でトルク値を都度設定できるプレセット形です。エンドキャップ部の目盛りを見ながら設定できるので、特殊な工具は必要ありません。反対回転(左回り)でボルトを緩める作業にも使用できます。全長(mm)105差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向右
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌日出荷トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥6,998税込¥7,6981個(1本)翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
トルクアングルゲージ
JTC¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷ヘッドボルトの角度締め用用途あらかじめトルクレンチで指定トルクまで締め付けた後、スピンナーハンドルに本品を取り付け、角度締めを行います。
デジラチェ/メモルク用バッテリー
KTC¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷GEWシリーズ「デジラチェ」、GNWシリーズ「メモルク」用のリチウムイオン充電池です。トラスコ品番683-7856電源(V)18650型リチウムイオン充電池(3.7V)RoHS指令(10物質対応)対応