絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.4~2(4)
  • 1~5(4)
  • 1~6(4)
  • 1~9(1)
  • 1~25(2)
  • 2~6(4)
  • 2~10(9)
  • 2~12(2)
  • 2~24(2)
  • 2~26(2)
  • 2.5~25(2)
  • 3~13(1)
  • 3~15(9)
  • 4~12(5)
  • 4~20(3)
  • 4~40(1)
  • 5~25(5)
  • 6~30(2)
  • 20~80(2)
  • 100~300c(2)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4]
  • 9.5[3/8](73)
  • 12.7[1/2](88)
  • 19.0[3/4](40)
  • 25.4[1](22)
  • 38.1[1-1/2](1)
  • その他(7)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(21)
全長(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(10)
  • 200~220未満(11)
  • 220~240未満(9)
  • 240~260未満(9)
  • 260~280未満(6)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(15)
  • 検査作業(2)
  • 車両整備や各種機械(9)
校正証明書
  • 付き(7)
付き
負荷方向
  • (23)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.02(2)
  • 0.025(1)
  • 0.05(3)
  • 0.1(20)
  • 0.2(13)
  • 0.25(1)
  • 0.4(2)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 5.0c(1)
0.01・0.02・0.025・0.05・0.1・0.2・0.25・0.4・1・2・5.0c
精度(%)
  • ±2(2)
  • ±3(18)
  • ±4(10)
  • ±6(2)
  • ±10(1)
±2・±3・±4・±6・±10
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 東日製作所(5)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • エスコ(4)
  • ハゼット(4)
  • Wera(3)
  • KTC(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • JTC(3)
  • MATATAKITOYO(2)
  • Pro-Auto(2)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • BIKEHAND(1)
  • Ice Toolz(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • SK11(1)
  • NORBAR(1)
モノタロウ・東日製作所・KANON(中村製作所)・エスコ・ハゼット・Wera・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・JTC・MATATAKITOYO・Pro-Auto・PROXXON(プロクソン)・BIKEHAND・Ice Toolz・STAHLWILLE(スタビレー)・SK11・NORBAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
0.4~2(4)
1~5(4)
1~6(4)
2~6(4)
2~10(9)
3~15(9)
4~12(5)
4~20(3)
5~25(5)
100~300c(2)
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
トルクレンチ BIKEHANDトルクレンチBIKEHAND(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ JTCトルクレンチJTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
ギア数24T付属品ハードケース付測定方向正回転のみRoHS指令(10物質対応)対応
ミニトルクレンチセット JTCミニトルクレンチセットJTC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4全長(mm)220仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30差込角(mm)6.3規格6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30トルク調整範囲(N・m)1~25RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
クリックタイプトルクレンチ JTCクリックタイプトルクレンチJTC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定
付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応
シグナル式トルクレンチ 東日製作所シグナル式トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
新設計の目盛で、見やすく、直感的に扱える快適な操作性を実現改良された内部構造が生み出す、軽快なクリック感と高精度な締付け小型設計により、狭所でのトルク管理がさらに容易に48枚ギアを採用し、ラチェッティングロスを抑えた効率的な締付け
用途トルクレンチの振り幅や外幅・高さの制限で締付けが出来なかった狭所作業に。全長(mm)約163差込角(mm)6.35精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途一般締付作業負荷方向
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に全長(mm)253寸法B(mm)24寸法T(mm)10.4精度(%)±3ヘッド形状ラチェット式頭部幅(mm)24主な用途一般締付作業最小目盛(N・m)0.2負荷方向
QL型トルクレンチ 東日製作所QL型トルクレンチ東日製作所
21,980税込24,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。RoHS指令(10物質対応)対応
1/4DR.空転式トルクレンチ Pro-Auto1/4DR.空転式トルクレンチPro-Auto
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オーバートルクの無い空転式トルクレンチ設定トルクに達した時点で空転します。その時点でセットしたトルクでの締め付けが完了です。収納便利なブローケース入り
用途あらゆる整備作業に全長(mm)255質量(g)478差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)75×310×65最小目盛(N・m)0.1測定範囲(N・m)2~10
トルクレンチ WeraトルクレンチWera
40,980税込45,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
負荷方向歯数45質量(g)480
トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
99,980税込109,978
1セット
翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
精度(%)±3
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
20,980税込23,078
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
6.3sq.プレロック型トルクレンチ KTC6.3sq.プレロック型トルクレンチKTC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)6.3
プレセット形トルクレンチ ハゼットプレセット形トルクレンチハゼット
49,980税込54,978
1式
翌日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73
6.3sq.プレセット型トルクレンチ KTC6.3sq.プレセット型トルクレンチKTC
41,980税込46,178
1本
当日出荷から15日以内出荷
トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップです。 ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
用途締結トルクの管理に。全長(mm)252質量(g)400差込角(mm)6.3頭部幅(mm)22トルク調整範囲(N・m)3~15最小目盛(N・m)0.1
HAZET トルクレンチ ハゼットHAZET トルクレンチハゼット
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。主な用途車両整備や各種機械負荷方向セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース校正証明書付き
トルクレンチ Ice ToolzトルクレンチIce Toolz
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
あらかじめ締め付けたいトルクを手動で設定するシグナル式トルクレンチ 右(時計回り)専用 ラチェット機構付き
締付トルク(N・m)5~25シルバー差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)アダプター付属
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789
トルクレンチ1/4 Pro-Autoトルクレンチ1/4Pro-Auto
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)275差込角(mm)6.35トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.1主な用途車両整備や各種機械トラスコ品番838-4881質量(kg)0.6
トルクレンチNTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチNTPシリーズMATATAKITOYO(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から5日以内出荷
アジャスタブルタイプのスタンダード 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正回転専用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
トルクレンチ (ラチェット式) エスコトルクレンチ (ラチェット式)エスコ
53,900税込59,290
1本
翌日出荷
トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。
厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
51,980税込57,178
1丁ほか
翌々日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
TTトルクレンチ NORBARTTトルクレンチNORBAR
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
自転車セット トルク1 Wera自転車セット トルク1Wera
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08
1/4"DR ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/4"DR ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2257-22幅×厚さ(mm)28×15
3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチ エスコ3-15N・m(1/4"DR) [ラチェット式] トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1本
翌日出荷
全長(mm)253質量(g)290精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3~15ハンドル色差込角(inch)1/4アズワン品番64-2256-82負荷方向右回転
2- 6Nm 1/4sq  [ラチェット式]トルクレンチ エスコ2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
20,400税込22,440
1個
8日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)222差込角(mm)6.35精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)1~6最小目盛(N・m)0.1負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-6
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット高精度プリセット型トルクレンチハゼット
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±2負荷方向主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)強化樹脂
プレセット形