絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • トップ工業(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • エスコ(6)
  • 東日製作所(6)
  • KANON(中村製作所)(5)
  • ハゼット(5)
  • E-Value(2)
  • Wera(2)
  • MATATAKITOYO(2)
  • Pro-Auto(2)
  • KTC(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 日平機器(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • S-ROAD(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • SK11(1)
  • DEEN(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 4~20(1)
  • 10~70(1)
  • 20~14(1)
  • 20~90(2)
  • 20~100(32)
  • 20~110(2)
  • 20~120(5)
  • 20~140(1)
  • 21~105(1)
  • 25~115(1)
  • 28~210(1)
  • 30~140(10)
  • 40~140(6)
  • 40~200(11)
  • 40~210(5)
  • 42~210(2)
  • 50~150(1)
  • 70~350(2)
  • 100~550(1)
  • 150~750(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](11)
  • 12.7[1/2](42)
  • 19.0[3/4](2)
  • その他(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(5)
ヘッド形状
モンキ形(2)
ヘッド形状
ラチェット形(26)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(10)
  • 350~400未満(21)
  • 400~450未満(8)
  • 450~500未満(11)
  • 500~550未満(13)
  • 550~600未満(3)
  • 700~800未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(22)
  • 冷媒機器(1)
  • 検査作業(2)
  • 水道、建設、電力等(1)
  • 車両整備や各種機械(8)
  • 過酷な作業現場(2)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業・水道、建設、電力等・車両整備や各種機械・過酷な作業現場
校正証明書
  • 付き(14)
付き
負荷方向
  • (44)
  • 左右(7)
右・左右
最小目盛(N・m)
  • 1
  • 0.01(1)
  • 0.02(2)
  • 0.025(1)
  • 0.05(2)
  • 0.1(26)
  • 0.2(28)
  • 0.25(8)
  • 0.4(1)
  • 0.5(52)
  • 2(37)
  • 2.5(7)
  • 2.7(1)
  • 4(1)
  • 5(11)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 40(2)
  • 60(1)
精度(%)
  • ±2(2)
  • ±3(26)
  • ±4(10)
  • ±5(3)
  • ±6(2)
  • ±7(1)
  • ±9(1)
±2・±3・±4・±5・±6・±7・±9
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
20~90(2)
20~100(32)
20~110(2)
20~120(5)
30~140(10)
40~140(6)
40~200(11)
40~210(5)
42~210(2)
70~350(2)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(482件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
トルクレンチ プレセット型 モノタロウトルクレンチ プレセット型モノタロウ(532件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウトルクレンチ プレセット型 プロ用モノタロウ(86件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)東日製作所(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向ケース寸法(mm)305×97×70
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ 東日製作所プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ東日製作所(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途過酷な作業現場
プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mmE-Value(26件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
プレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプ モノタロウプレセット形トルクレンチ ローレットハンドルタイプモノタロウ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
精度±3%の高精度なプロ向けトルクレンチです。ローレットハンドルにすることで、オイルやグリースなどが多い現場でも滑りづらく的確な作業を行うことができます。 トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業にヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向歯数24T種類プレセット形取扱説明書(1.7MB)
トルクレンチDTPシリーズ MATATAKITOYOトルクレンチDTPシリーズMATATAKITOYO(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・コンパクトヘッドホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
精度(%)±3負荷方向
モータースポーツ用トルクレンチ 東日製作所モータースポーツ用トルクレンチ東日製作所(15件のレビュー)
19,980税込21,978
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
5~140N・mまでのワイドレンジ。 競技用車両の組立に最適
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±5負荷方向主な用途締め付け用付属品ハードケース
トルクレンチ Pro-AutoトルクレンチPro-Auto(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から26日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け作業は勘に頼ることなくトルクレンチで正確に!!
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形負荷方向左右仕様ワンタッチ式ロック機構付付属品収納ブロケース、ワンタッチ式ロック機構付
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース校正証明書付き
プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型SK11(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
トルクレンチ3/8 S.E.K.(スエカゲツール)トルクレンチ3/8S.E.K.(スエカゲツール)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
締め付けたいトルク値に目盛りを設定してハンドルを回転するだけの簡単操作です。 『カチッ』いうクリック感覚があると設定トルク値で締めつけが完了しています。(正回転のみ)
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 規定トルクでの締め付け作業に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)280トルク測定範囲(N・m)21~105最小目盛(N・m)1質量(g)730質量(kg)0.73
プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Valueプレセット型トルクレンチセット 12.7mmE-Value(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm仕様両回転対応型
メモリセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)メモリセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷
設定ミスが大幅削減設定時間の大幅短縮電源不要の機械式デジタル表示表示部は目盛内蔵によりヨゴレに強い!手にやさしい樹脂グリップタイプ(ソフトグリップ)用途・使用例:車輌整備・・・エンジンまわり、足まわりのトルク管理に!各種機械・・・整備、組付け、調整に!その他・・・工場、プラント、配管等の均一締付に!各種トルク管理などに!
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付規格N・m仕様、調整用工具(六角棒L形レンチ・二面幅5mm)付
プリセット型トルクレンチ CWTP MCC(松阪鉄工所)プリセット型トルクレンチ CWTPMCC(松阪鉄工所)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。精度(%)±9以内ヘッド形状ラチェット式最小目盛(N・m)1負荷方向
ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチ トップ工業ヘッド反転式モンキ形グリップ付トルクレンチトップ工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付付属品ケース付セット内容1.本品(トルクハンドル、及びトルクヘッド) 2.校正証明書 3.取扱説明書精度±4%
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)333差込角(mm)9.53精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20.0~100.0最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.69寸法d(mm)21.7有効長(mm)255寸法D(mm)40適合ねじ普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10寸法b(mm)11最大トルク時の手力(N)392寸法h(mm)29寸法R(mm)17寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2
12.7sq プレセット型トルクレンチ KTC12.7sq プレセット型トルクレンチKTC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。
質量(g)1200測定精度±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5トルク測定範囲(N・m)30~140測定方向右方向(時計まわり)最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7
トルクレンチ ハゼットトルクレンチハゼット
56,980税込62,678
1式
当日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。主な用途車両整備や各種機械負荷方向精度(%)3セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース材質/仕上クロムバナジウム鋼校正証明書付き
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付) KANON(中村製作所)プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)KANON(中村製作所)
23,980税込26,378
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット型トルクレンチ S-ROADプレセット型トルクレンチS-ROAD
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
測定するトルクを設定でき連続作業や目盛りの読み取りが困難な場所での作業に最適。
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
TPW形トルクレンチ トップ工業TPW形トルクレンチトップ工業
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷
くわえられる管径8A~32A(Φ8~Φ50)配管用継手や銅管のトルク管理に最適です。
用途配管用継手の取り付け、トルク管理に負荷方向質量(kg)4精度±8%くわえられる呼び寸法8A~32A(Φ8~Φ50)
TMW/TPW用トルクハンドル トップ工業TMW/TPW用トルクハンドルトップ工業
38,980税込42,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
配管継手用トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。 ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途配管継手トルクヘッド用負荷方向精度±3%
TMW形トルクレンチ トップ工業TMW形トルクレンチトップ工業
68,980税込75,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
用途水道・ガス配管の施工に種類プレセット形ヘッド形状モンキ形精度(%)±5負荷方向主な用途水道、建設、電力等材質Cr-V寸法(mm)(二面)35~93頭部幅(mm)130(口開き時75)
プレセットタイプ トルクレンチ 日平機器プレセットタイプ トルクレンチ日平機器
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1組
20日以内出荷
精度(%)±7
トルクレンチ WeraトルクレンチWera
45,980税込50,578
1個
当日出荷
負荷方向歯数45質量(g)480
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様LS/MS付、ISO6789規格LS/MS付、ISO6789
トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
149,800税込164,780
1セット
翌日出荷
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
精度(%)±3
トルクレンチ DEENトルクレンチDEEN
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。 度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。 HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。 大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。 10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。
仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能全長(mm)5301目盛(N・m)サブ目盛:1精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200ヘッド形状ヘッド交換式差込角(sq.)12.7負荷方向左右(ヘッド交換により可能)ギア数72
HAZET トルクレンチ ハゼットHAZET トルクレンチハゼット
49,980税込54,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
用途機械・自動車整備に。主な用途車両整備や各種機械負荷方向セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース校正証明書付き
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット トップ工業配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセットトップ工業
129,800税込142,780
1セット
9日以内出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理にトルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形)最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)負荷方向トラスコ品番166-2635セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形)質量(kg)6精度±5%頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時
ラチェット形グリップ付トルクレンチ トップ工業ラチェット形グリップ付トルクレンチトップ工業
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度±3%
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
プレセット形