173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)222 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1~6 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-6
1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)530 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~140 最小目盛(N・m)1 質量(kg)1.72 付属品信頼の校正証明書付 校正証明書付き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)385 差込角(mm)9.5 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)5~50 最小目盛(N・m)2.5 負荷方向左右 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723KN-3A
1個
76,300 税込83,930
翌日出荷

1組
40,980 税込45,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要なトルクの設定が手元で簡単に行えます。 ソケットを交換することにより数種類のボルト・ナットの締め付けが行えます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 トラスコ品番217-8418 全長(mm)1844 材質/仕上クロームモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)15 差込角(mm)25.40 ヘッド形状ラチェット式プレセット形 トルク調整範囲(N・m)700~2100 最小目盛(N・m)10.0 アズワン品番64-8920-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)1844 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)700~2100 最小目盛(N・m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右回転
1個
219,800 税込241,780
11日以内出荷

調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度±3%
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
34,980 税込38,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。 材質特殊鋼 全長(mm)255 質量(g)315 差込角(mm)9.5 精度(%)トルク:±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 実用トルク範囲(N・m)5~25 負荷方向
1本
25,980 税込28,578
当日出荷

プリセット型
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 主な用途締め付け用
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1388 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~850 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-3
1個
100,000 税込110,000
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1538 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~1000 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-4
1個
110,000 税込121,000
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)2064 差込角(mm)25.4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)700~2100 最小目盛(N・m)10 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-6
1個
216,000 税込237,600
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)716 差込角(mm)19 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)60~300 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-300
1個
39,000 税込42,900
8日以内出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):500~2100●最小目盛(N・m):10●全長(mm):1899●重量(g):14600●精度:±3% アズワン品番65-2172-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
250,700 税込275,770
8日以内出荷

設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 トルクレンチ本体とエクステンションハンドルに2分割してコンパクトに収納可能です。
仕様●差込角:1”●トルク範囲(N.m):200~1000●最小目盛(N・m):5●全長(mm):1515●重量(g):7700●精度:±3% アズワン品番65-2172-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,400 税込120,340
翌日出荷

モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に 負荷方向 仕様ケース付 精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)691 差込角(mm)19.05 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)80~360 最小目盛(N・m)2.0 負荷方向 主な用途締め付け用 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
1本ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)253 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NE-20
1個
27,650 税込30,415
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)450 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30~140 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-140
1個
30,350 税込33,385
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)1314 差込角(mm)19 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100~700 最小目盛(N・m)5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723NG-2
1個
90,500 税込99,550
翌日出荷

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)253 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-20
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
全長(mm)(約)691 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)80~360 最小目盛(N・m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向右回転
1個
39,980 税込43,978
11日以内出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)308 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723ND-50B
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷