絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 72~360(2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

ラチェット形(1)
校正証明書
- 付き(1)
負荷方向
- 左右(1)
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 検査作業(2)
全長(mm)
- 700~800未満(2)
700~800未満
精度(%)
- ±1(2)
±1
最小目盛(N・m)
- 0.4
- 0.001(1)
- 0.005(1)
- 0.01(24)
- 0.02(3)
- 0.05(4)
- 0.1(31)
- 0.1c(2)
- 0.2(5)
- 0.3(1)
- 0.45(1)
- 0.5(9)
- 1(13)
- 2(6)
- 5(3)
- 17(1)
- 20(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 1000(1)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
ブランド
- 東日製作所(2)
東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
72~360(2)

増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥149,800~税込¥164,780~1本ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用主な用途増締め検査用精度(%)1データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ)データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池電源ニッケル水素電池連続使用時間(時間)約20(約8)充電時間(時間)約3.5(1時間充電時)使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G)