絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.5~5(1)
  • 1~10(1)
  • 2~10(2)
  • 4~20(3)
  • 10~50(5)
  • 20~100(4)
  • 40~200(5)
  • 56~280(1)
  • 72~360(2)
  • 100~500(3)
  • 170~850(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
負荷方向
  • 左右(4)
校正証明書
  • 付き(2)
全長(mm)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(4)
  • 450~500未満(5)
  • 550~600未満(1)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(3)
  • 1200~1400未満(2)
180~200未満・200~220未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・450~500未満・550~600未満・700~800未満・900~1000未満・1200~1400未満
主な用途
  • 一般締付作業(4)
  • 検査作業(4)
一般締付作業・検査作業
精度(%)
  • ±1(3)
  • ±2(1)
  • ±3(2)
±1・±2・±3
最小目盛(N・m)
  • 0.005(1)
  • 0.01(3)
  • 0.02(3)
  • 0.05(4)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.4(2)
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 2(1)
0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・1・2
ブランド
  • 東日製作所
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(31)
  • KTC(14)
  • KANON(中村製作所)(11)
  • JTC(10)
  • スーパーツール(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(7)
  • SK11(5)
  • トップ工業(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • TRUSCO(4)
  • Pro-Auto(4)
  • NORBAR(4)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • RED EAGLES(2)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
  • 杉崎計器(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1~10(1)
2~10(2)
4~20(3)
10~50(5)
20~100(4)
40~200(5)
56~280(1)
72~360(2)
100~500(3)
170~850(2)
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • デジタル式トルクレンチ 東日製作所

    デジタル式トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適。高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能。トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止。データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)
    用途ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。 高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。 センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。使用温度範囲(℃)0~40(結露不可)電源ニッケル水素電池表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8)機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラームデータ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLEヘッド形状ヘッド交換式データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果)主な用途検査/締め付け用角度精度(°)±2+1digit(30~180/sで90回転した時)充電時間(時間)約3.5負荷方向左右
  • トーニチ デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    トーニチ デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    3日以内出荷から90日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル角度レンチ 東日製作所

    デジタル角度レンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1本ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    119,800税込131,780
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • クリック式デジタル角度レンチ 東日製作所

    クリック式デジタル角度レンチ

    東日製作所
    74,980税込82,478
    1本ほか
    6日以内出荷から20日以内出荷
    M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。
    用途回転角法締付け用

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ