絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 30~300(1)
- 35~280(2)
- 35~300(1)
- 40~200(1)
- 40~420(4)
- 40.67(1)
- 50~560(1)
- 160~800(1)
- 200~1000(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(3)

ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](3)
- その他(3)
全長(mm)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(3)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(1)
最小目盛(N・m)
- 5
- 0.02(2)
- 0.05(2)
- 0.1(7)
- 0.2(7)
- 0.25(2)
- 0.5(17)
- 1(10)
- 2(9)
- 2.5(2)
- 10(9)
- 20(2)
- 25(1)
- 50(2)
精度(%)
- ±3(8)
±3
負荷方向
- 左右(5)
左右
主な用途
- 一般締付作業(4)
- 検査作業(5)
- 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
- 付き(5)
付き
ブランド
- 東日製作所(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- KANON(中村製作所)(1)
- GEDORE(1)
東日製作所・STAHLWILLE(スタビレー)・KANON(中村製作所)・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
30~300(1)
35~280(2)
35~300(1)
40~200(1)
40~420(4)
40.67(1)
50~560(1)
160~800(1)
200~1000(1)

トルクレンチ 置針付
東日製作所(4件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1個ほか当日出荷から90日以内出荷プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。用途検査、締付け用精度(%)±3
DB-S/DBE-S型置針付トルクレンチ
東日製作所¥42,980~税込¥47,278~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
DB/DBE型トルクレンチ
東日製作所¥36,980~税込¥40,678~1本ほか当日出荷から20日以内出荷ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用精度(%)±3
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ
東日製作所¥45,980~税込¥50,578~1本ほか3日以内出荷から13日以内出荷ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。用途検査、締付け用
ダイヤル型トルクレンチ 置針 40~420N・m 890mm メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付
東日製作所¥59,980税込¥65,9781個欠品中商品本体に、メーカー様製造出荷時の校正証明書(検査データ含む)・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、"0"で完了することも可能です。手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く)。DBEはエクステンションハンドル付き。DBRはレバブロック、ウィンチなどによる機械加力型です。用途検査、締付け用仕様質量約[kg]:2.5全長(mm)890質量(kg)約2.5全幅(mm)91適合ねじ普通鋼:M22、ハイテン:M18角ドライブ(mm)a:19.05、b:20.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)40~420主な用途検査、締付け用最小目盛(N・m)5アズワン品番65-0253-74校正証明書一般校正
トルクレンチ (200-1000NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥449,800~税込¥494,780~1個翌日出荷全長L(mm)1363仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%測定範囲(nm)200-1000最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
トルクレンチ (160-800NM)
STAHLWILLE(スタビレー)¥349,800税込¥384,7801個8日以内出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる全長L(mm)1178仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%ヘッド形状ヘッド交換形測定範囲(nm)160-800最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
ダイヤル型トルクレンチ
GEDORE¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷から翌々日出荷非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911
置針付ダイヤル型トルクレンチN300TOK-G
KANON(中村製作所)¥57,980~税込¥63,778~1セットほか8日以内出荷から9日以内出荷ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)683差込角(mm)19.05精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~300最小目盛(N・m)5負荷方向左右主な用途検査用
















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)