絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.4~2(1)
  • 1~5(1)
  • 2~6(1)
  • 2~10(2)
  • 3~15(2)
  • 5~25(4)
  • 10~50(6)
  • 10~70(1)
  • 20~100(5)
  • 30~140(3)
  • 40~200(6)
  • 40~280(2)
  • 100~550(1)
  • 100~700(1)
  • 100~850(1)
  • 100~1000(1)
  • 150~750(1)
  • 200~850(1)
  • 200~1500(1)
  • 300~1200(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(6)
ヘッド形状
モンキ形(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](1)
  • その他(1)
主な用途
  • 一般締付作業(7)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
  • 車両整備や各種機械(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.02(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.5(6)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(3)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(5)
  • 220~240未満(6)
  • 280~300未満(3)
  • 300~350未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(1)
  • 650~700未満(2)
  • 900~1000未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(2)
  • 1400~1600未満(2)
  • 1600~1800未満(1)
160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・1600~1800未満
精度(%)
  • ±3(6)
  • ±4(1)
  • ±5(1)
±3・±4・±5
負荷方向
  • 右
校正証明書
  • 付き(5)
付き
ブランド
  • KANON(中村製作所)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • 東日製作所(4)
KANON(中村製作所)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~10(2)
3~15(2)
5~25(4)
10~50(6)
20~100(5)
30~140(3)
40~200(6)
40~280(2)
200~1500(1)
300~1200(1)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
    用途組み立て、量産用
  • カノンヘッド交換式トルクレンチ KANON(中村製作所)

    カノンヘッド交換式トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
    用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
    精度(%)±3付属品六角棒レンチ(トルク調整用)仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け負荷方向右
  • モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所)

    モンキ形トルクレンチ

    KANON(中村製作所)(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。
    精度(%)±4
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
    用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200有効長(mm)190主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
  • モトトルク 東日製作所

    モトトルク

    東日製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。
    用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。トルク調整範囲(N・m)10~70精度(%)±5全長(mm)237.5質量(g)650種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形負荷方向右
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
    精度(%)±3仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)負荷方向右
  • LCVソケットセット トルクレンチ付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    LCVソケットセット トルクレンチ付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    翌々日出荷
    トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。
    用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。精度(%)±3材質Cr-V種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向右
ヘッド交換式