絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 10~100(1)
主な用途
  • 過酷な作業現場(1)
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
精度(%)
  • ±4(1)
ブランド
  • Wera
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(15)
  • 東日製作所(6)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(5)
  • DEEN(4)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
  • KTC(2)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • KING TONY(1)
  • HASCO(1)
  • Pro-Auto(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
10~100(1)
  • トルクレンチセット(差替式) Wera

    トルクレンチセット(差替式)

    Wera
    85,980税込94,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:クリックトルクレンチ X7(14x18 x 10-100Nm)、7880 JOKER XXL インサートスパナ(14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5mm)、7880 JOKER XL インサートスパナ(14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95mm)、7880 JOKER L インサートスパナ(14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5mm)。設定トルクの設定と保存が簡単で、設定値に達すると空転とクリック音で知らせてくれます。DIN EN ISO 6789-1:2017-07の規格に準拠した高精度のトルク管理が可能です。正逆切り替え可能で左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。Click-Torqueカラー付きで、工具が地面に触れないよう保護し、汚れや損傷を防止。さらに、転がり防止機能も兼ね備えています。レーザー刻印されたQRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに基づいた正しいトルク値を簡単に確認可能ます。
    用途精密なトルク設定が求められる作業に最適・検査、メンテナンス用材質(本体)特殊工具鋼質量(g)1126精度(%)トルク:±4 (DIN EN ISO 6789-1 2017-07規格に準拠)トルク調整範囲(N・m)10-100本体サイズ(mm)430×55×55材質(ハンドル)複合体樹脂適合寸法(mm)14×18スパナサイズ(mm)インサートスパナ:14×18×24-32×15/16-1 1/4" x 113.5・14×18×19-24×3/4-15/16" x 95・14×18×16-19×5/8-3/4" x 85.5
  • (Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用) Wera

    (Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用)

    Wera
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    外部トルクスインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
    用途9×12mmホルダー付きクリックトルク X シリーズのトルクレンチ用材質クロムバナジウム鋼
ヘッド交換式