絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2~12(1)
- 2.5~25(2)
- 10~50(1)
- 10~100(1)
- 20~100(1)
- 40~200(3)
- 60~300(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](4)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](3)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
- 500~550未満(3)
- 550~600未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.1(3)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 40(1)
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 検査作業(1)
- 車両整備や各種機械(1)
- 過酷な作業現場(1)
負荷方向
- 右(1)
右
精度(%)
- ±3(1)
- ±4(2)
±3・±4
ブランド
- Wera
- モノタロウ(14)
- KANON(中村製作所)(113)
- エスコ(102)
- 東日製作所(93)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
- KTC(37)
- トップ工業(29)
- STAHLWILLE(スタビレー)(29)
- Pro-Auto(23)
- イチネンTASCO(19)
- ハゼット(18)
- JTC(15)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
- スーパーツール(10)
- BBKテクノロジーズ(10)
- KING TONY(9)
- NORBAR(7)
- REX(レックス)[自動車用品](6)
- SK11(6)
- ブランドをもっと見る
特価

空転式トルクレンチ(プリセット型)
Wera¥51,980~税込¥57,178~1丁ほか翌々日出荷設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
Wera¥45,980~税込¥50,578~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。丈夫でDIN EN ISO 6789-1: 2017-07に準じて高精度に設計されています。 デフォルト値を簡単に設定と保存できます。 設定したトルク値に達するとクリック音と感触を確認できます。右利き用(時計回りのトルク制御)で、45本の歯が組み込まれている正逆切替えレバーが付いています。二重材質を組み合わせた右利き用ハンドル。
トルクレンチセット(差替式)
Wera¥85,980税込¥94,5781セット翌々日出荷セット内容:クリックトルクレンチ X7(14x18 x 10-100Nm)、7880 JOKER XXL インサートスパナ(14x18 x 24-32 x 15/16-1 1/4" x 113.5mm)、7880 JOKER XL インサートスパナ(14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95mm)、7880 JOKER L インサートスパナ(14x18 x 16-19 x 5/8-3/4" x 85.5mm)。設定トルクの設定と保存が簡単で、設定値に達すると空転とクリック音で知らせてくれます。DIN EN ISO 6789-1:2017-07の規格に準拠した高精度のトルク管理が可能です。正逆切り替え可能で左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。Click-Torqueカラー付きで、工具が地面に触れないよう保護し、汚れや損傷を防止。さらに、転がり防止機能も兼ね備えています。レーザー刻印されたQRコードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに基づいた正しいトルク値を簡単に確認可能ます。用途精密なトルク設定が求められる作業に最適・検査、メンテナンス用材質(本体)特殊工具鋼質量(g)1126精度(%)トルク:±4 (DIN EN ISO 6789-1 2017-07規格に準拠)トルク調整範囲(N・m)10-100本体サイズ(mm)430×55×55材質(ハンドル)複合体樹脂適合寸法(mm)14×18スパナサイズ(mm)インサートスパナ:14×18×24-32×15/16-1 1/4" x 113.5・14×18×19-24×3/4-15/16" x 95・14×18×16-19×5/8-3/4" x 85.5
クリック・トルク・ロック A5(日本仕様)
Wera¥52,980税込¥58,2781個欠品中トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm全長(mm)299差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)123頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75頭部幅(mm)26トルク調整範囲(N・m)2.5~25最小目盛(N・m)0.1本体幅(mm)42
クリック・トルク・ロック C3(日本仕様)
Wera¥61,980税込¥68,1781個当日出荷トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。全長(mm)512差込角(mm)12.7ハンドル長さ(mm)140頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4頭部幅(mm)43トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1本体幅(mm)47
(Torx)ヘッド(9x12mmジョイント用)
Wera¥5,498税込¥6,0481個翌日出荷外部トルクスインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。用途9×12mmホルダー付きクリックトルク X シリーズのトルクレンチ用材質クロムバナジウム鋼
トルクレンチセット C3 40~200Nm 1/2
Wera¥54,980税込¥60,4781セット当日出荷Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。用途検査・締め付け用トラスコ品番195-2207全長(mm)510質量(g)3120.0差込角(mm)12.7トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途検査・締め付け用最小目盛(N・m)40.0アズワン品番64-8368-09
自転車セット トルク1
Wera¥63,980税込¥70,3781セット当日出荷使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。トラスコ品番195-2206全長(mm)335高さ(mm)65質量(g)1115.0差込角(mm)6.35全幅(mm)110主な用途自転車用アズワン品番64-8368-08