絞り込み
二面幅(mm)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(2)
- 19(2)
- 21(3)
- 22(2)
- 24(3)
- 26(1)
- 27(3)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(1)
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- エスコ(53)
- DEEN(25)
- Wera(13)
- 東日製作所(6)
- トップ工業(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- KTC(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- JTC(4)
- TRUSCO(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- タカチ電機工業(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- nepros(2)
- Pro-Auto(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(2)
12(2)
13(2)
14(2)
17(2)
19(2)
21(3)
22(2)
24(3)
27(3)

クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC180N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチLC180N用引掛スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から5日以内出荷ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチLC090N用引掛スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から5日以内出荷ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC090N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装