絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 5~25(3)
- 10~45(1)
- 10~50(2)
- 20~90(2)
- 20~100(2)
- 40~180(2)
- 40~200(2)
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)

ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](7)
- 12.7[1/2](4)
最小目盛(N・m)
- 0.2(3)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(2)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(4)
一般締付作業
負荷方向
- 右(5)
右
精度(%)
- ±3(7)
±3
ブランド
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)
- モノタロウ(18)
- エスコ(298)
- 東日製作所(261)
- KANON(中村製作所)(171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(83)
- Wera(66)
- DEEN(66)
- KTC(60)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(52)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(46)
- トップ工業(40)
- ハゼット(31)
- SLOKY(スローキー)(29)
- Pro-Auto(27)
- イチネンTASCO(25)
- JTC(23)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- BAHCO(バーコ)(20)
- BBKテクノロジーズ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
特価

クロウフットレンチ(差込角9.5mm)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC 23N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用材質特殊鋼有効長(mm)45差込サイズ(Φmm)10
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC180N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200有効長(mm)190主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷プリセット型精度(%)±3種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用
トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC023N +
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に。セット内容トルクレンチLC023N、六角棒ヘッドLCX02-2.5、03、04、05、06、08材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチLC023N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチLC180N用引掛スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から5日以内出荷ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V差込穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC090N用引掛スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から5日以内出荷ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 90N・mタイプ 5サイズ 30~55mmのナットに対応用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)65差込サイズ(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ ラチェットヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC 90N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷プリセット型種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用
ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6951質量(g)970差込角(mm)9.5セット商品数18RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
トルクレンチ ラチェットヘッド LC023N用
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に。適合トルクレンチ:LC023N材質材質:特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)70質量(g)116差込角(mm)9.5有効長(mm)45レンチ長(mm)116.1差込サイズ(Φmm)10
トルクレンチソケットタイプセット LCQ023N
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥38,980税込¥42,8781セット3日以内出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、ラチェットヘッドLQ3045、ソケット(12角)VS3-070、080、090、100、120、130、140、170、エクステンションバーVE0375材質特殊鋼質量(g)1650差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向右
トルクレンチLC045N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
トルクレンチ(N.m仕様 ラチェットヘッド付)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。材質特殊鋼全長(mm)255質量(g)315差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980~税込¥43,978~1セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥39,980~税込¥43,978~1セット翌々日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。精度(%)±3材質Cr-V種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチLC090N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥51,980~税込¥57,178~1セット(9点組)当日出荷から9日以内出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥45,980税込¥50,5781セット(9点組)当日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。トラスコ品番816-5285セット内容(トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19材質Cr-V質量(g)2300トルク範囲(N・m[kgf・m])10~45
トルクレンチLC180N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC090N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC045N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応