絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スパナヘッド

104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • スパナヘッド (JOKER ) Wera

    スパナヘッド (JOKER )

    Wera
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    六角ネジおよびボルト用自動調整式インサートスパナです。様々な用途で全てのミリサイズとインチサイズをカバーします。平行な開口部のため、複数のシングルスパナサイズに取って代わります。六角ボルトや六角ネジに工具を取り付ける際に、必要な寸法が自動的かつ継続的に設定されます。ラチェット機構により、工具を取り外すことなく、素早く一貫したネジ回しが可能です。開口部に付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。レーザー刻印された耐摩耗 QR コードにより、使用するトルクレンチやインサートツールに応じて正しいトルク値を簡単に判断できます。
    用途9×12mm取り付け部付きClick-Torque Xシリーズのトルクレンチ用・レンチサイズ10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mmの六角ネジ頭及びボルトに対応
  • トルクレンチ交換ヘッド A-Gas Japan

    トルクレンチ交換ヘッド

    A-Gas Japan
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    CH-STW-07専用交換ヘッド
    適合機種CH-STW-07
  • スパナヘッド エスコ

    スパナヘッド

    エスコ
    7,080税込7,788
    1個
    翌日出荷
  • ボックスヘッド TRUSCO

    ボックスヘッド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式トルクレンチ用ボックスヘッドです。
    用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
  • トルクレンチスパナヘッドセット     LC023N + 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチスパナヘッドセット LC023N +

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    トルクレンチ本体及び、接続部品が入っているセットです。
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業にセット内容トルクレンチLC023N、スパナヘッドLCS02-07、08、09、10、12、13、14、17材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(スパナヘッド)質量(g)1700差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)0.2負荷方向
  • トルクレンチLC045N用スパナヘッド 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチLC045N用スパナヘッド

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    トルクレンチ本体に接続する部品になります
    用途トルクレンチに接続して、六角ボルト・ナットの締め付け作業に使用材質特殊鋼、カチオン電着塗装
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 8mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 7mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 41mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    5,500税込6,050
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 36mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    4,300税込4,730
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 24mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,700税込4,070
    1個
    当日出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 22mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 21mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,600税込3,960
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 19mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 18mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    DEENトルクレンチ用 17mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 16mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 16mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,200税込3,520
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 15mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 15mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 14mmスパナヘッド(□14×18)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,800税込3,080
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 14mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 13mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 12mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • トルクレンチ用スパナヘッド DEEN

    トルクレンチ用スパナヘッド

    DEEN
    2,700税込2,970
    1個
    5日以内出荷
    DEENトルクレンチ用 10mmスパナヘッド(□9×12)
    ヘッド形状スパナ形
  • 3/8”sqx3/4”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx3/4”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)46.0サイズ3/4”差込角(inch)3/8”外径(mm)38.9
  • 3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナ エスコ

    3/8”sqx1/2”[CROWFOOT]スパナ

    エスコ
    2,730税込3,003
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)34.9サイズ1/2”差込角(inch)3/8”外径(mm)24.6
  • 3/8”sq/10個組[CROWFOOT]スパナセット エスコ

    3/8”sq/10個組[CROWFOOT]スパナセット

    エスコ
    30,100税込33,110
    1個
    翌日出荷
    タイロッドのロックナットや配管周りに最適
    用途ソケット・レンチ類の入らない奥まった場所の作業に仕様ホルダー付セット内容10個組材質スチールサイズ3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・ 11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・1”差込角(inch)3/8”
  • 配管継手用ラチェットN形トルクヘッド トップ工業

    配管継手用ラチェットN形トルクヘッド

    トップ工業
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    配管継手用ラチェットトルクヘッドです。 強力型ですので、過酷な作業でも使用可能です。 簡単に泥などを洗ったり、メンテナンスもできます。
    用途サドル付き分水栓のナットの取り付け時のトルク管理にトラスコ品番166-2655厚さ(mm)18.0全長(mm)190質量(g)480差込角(mm)12.7有効長(mm)170適合サイズ(mm)トルクレンチ:T-100NTL170コネクタ径(Φmm)内径:15
  • トルクレンチ差替ヘッド(スパナ) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ差替ヘッド(スパナ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
  • TPW形トルクヘッド トップ工業

    TPW形トルクヘッド

    トップ工業
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    各種配管パイプ、水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットのトルク締めに便利です。
    適合トルクハンドルセット:TMW-200NTH材質ハンドル:アルミ合金、アゴ:Cr-V有効長(mm)(頭部)170
  • TMW形トルクヘッド トップ工業

    TMW形トルクヘッド

    トップ工業
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    くわえ部に歯形がなく、ネジ山、袋ナットを傷付けにくいです。 最大口開き93mmで呼び2の継手がくわえられます。
    材質S55C全長(mm)218有効長(mm)(頭部)170口幅(mm)(最小)35、(最大)93
  • 25mm スパナヘッド エスコ

    25mm スパナヘッド

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723SF-25
  • 8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    8mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-8
  • 7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコ

    7mm スパナヘッド (EA723HV-1.-2用)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723HW-7
スパナヘッド