絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](12)
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](2)
二面幅(mm)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(4)
  • 5.5(2)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(6)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
形状
形状
6角(5)
全長(mm)
  • 23
  • 25(46)
  • 28(80)
  • 29(38)
  • 30(71)
  • 32(52)
  • 37(46)
  • 38(152)
  • 50(130)
  • 55(69)
  • 57(41)
  • 60(65)
  • 70(48)
  • 75(55)
  • 80(61)
  • 85(42)
  • 90(57)
  • 100(148)
  • 108(38)
  • 150(56)
  • 200(41)
二面幅(inch)
  • 1/8(1)
  • 5/32(1)
  • 3/16(1)
  • 7/32(1)
  • 1/4(1)
  • 9/32(1)
  • 5/16(1)
  • 11/32(1)
  • 3/8(1)
  • 7/16(2)
  • 1/2(1)
ブランド
  • エスコ(6)
  • Wera(5)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • nepros(1)
  • Pro-Auto(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
エスコ・Wera・STAHLWILLE(スタビレー)・BAHCO(バーコ)・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・nepros・Pro-Auto・GEDORE・WILLIAMS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-EAL 6角スタンダードソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL 6角スタンダードソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロップラチェット用ソケット Wera

    サイクロップラチェット用ソケット

    Wera
    789税込868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)

    nepros
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • 8790 HMA ホールディングファンクションソケット Wera

    8790 HMA ホールディングファンクションソケット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。
    用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
  • ソケットセット (ZYKLOP) エスコ

    ソケットセット (ZYKLOP)

    エスコ
    5,720税込6,292
    1セット
    翌々日出荷
    7個組。手締め時に便利なローレット加工。
    全長(mm)23対辺(mm)5・5.5・6・8・10・12・14差込角(inch)1/4
  • 3/8インパクトショートソケット Pro-Auto

    3/8インパクトショートソケット

    Pro-Auto
    719税込791
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インパクト用ショートソケット
    差込角(sq.)9.5
  • 1/4″SQソケット(六角) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQソケット(六角)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    仕様AS-drive(面接触)穴角6角差込角(inch)1/4
  • マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52) NAC(長堀工業)

    マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
    付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
  • ソケットセット (TORX) エスコ

    ソケットセット (TORX)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1セット
    翌々日出荷
    6個組。手締めに便利なローレット加工。
    全長(mm)23サイズE4・E5・E6・E7・E8・E10差込角(inch)1/4
  • ソケット(ZYKLOP) Wera

    ソケット(ZYKLOP)

    Wera
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1/4インチZYKLOPソケット。手動および電動工具の操作用(非衝撃)。下端にはローレット加工が施されており、手動用途で使用する際に簡単に掴むことができます。ボールストップ溝を装備。「Take it easy」ツールファインダーにより、必要なツールを素早く簡単に識別できます。油の付いた手でも握りやすい滑り止め加工。鈍いクロムメッキを施したクロムバナジウム製。
    用途外径六角ネジ・ボルト用全長(mm)23
  • ソケット(ホールド付) Wera

    ソケット(ホールド付)

    Wera
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    手動または電動工具操作用ソケット(非インパクト)。1/4インチのドライブと保持機能を備えたZyklopソケットは、ワークピースに取り組むときにネジを紛失するリスクを軽減し、非常に便利なネジ締めを実現します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要な工具に簡単かつ迅速にアクセスできます。クロムバナジウム鋼、マットクロムメッキ仕上げ。ボールストップ溝を装備し、下端にローレット加工を施し、グリップ力を向上させています。油のついた手でもつかみやすいグリップ感。
    用途六角ボルト・ナット用全長(mm)23差込角(DR)1/4差込六角対辺(mm)15
  • ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ15mm BAHCO(バーコ)

    ステンレス製6角ソケット 差込角1/2インチ、サイズ15mm

    BAHCO(バーコ)
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
    材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)23差込角(mm)12.7対辺(mm)15アズワン品番64-6801-50対辺6角メーカー商品コード144-3625
  • 1/2"DR/10mm インパクトショートソケット エスコ

    1/2"DR/10mm インパクトショートソケット

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23質量(g)41対辺(mm)10外径(Φmm)15.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット エスコ

    3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23サイズE6質量(g)18外径(Φmm)8差込角(inch)3/8"
  • 1/4”sqx14mmソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/4”sqx14mmソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23対辺(mm)14差込角(inch)1/4外径(mm)20
  • 1/4”sqx5.0mmソケット(ZYKLOP) エスコ

    1/4”sqx5.0mmソケット(ZYKLOP)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)23対辺(mm)5差込角(inch)1/4外径(mm)8.2
  • ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ) Wera

    ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)

    Wera
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数10ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクターソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(6角) 1/4 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1/4

    GEDORE
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • 1/4ドライブ ショートソケット 6角 WILLIAMS

    1/4ドライブ ショートソケット 6角

    WILLIAMS
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)6.35
  • 1/4″SQソケット(六角・インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4″SQソケット(六角・インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    仕様AS-drive(面接触)穴角6角差込角(inch)1/4
ソケット