絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](9)
- 9.5[3/8](3)
二面幅(mm)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(3)
- 5.5(1)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(4)
- 21(1)
- 22(1)
形状

6角(5)
全長(mm)
- 23
- 28(47)
- 30(55)
- 32(30)
- 38(105)
- 40(24)
- 50(83)
- 53(24)
- 55(35)
- 57(22)
- 60(34)
- 62(26)
- 65(25)
- 67(22)
- 70(43)
- 75(35)
- 82(28)
- 90(40)
- 100(110)
- 150(43)
- 200(37)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/8(1)
- 5/32(1)
- 3/16(1)
- 7/32(1)
- 1/4(1)
- 9/32(1)
- 5/16(1)
- 11/32(1)
- 3/8(1)
- 7/16(2)
- 1/2(1)
ブランド
- Wera(3)
- エスコ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- NAC(長堀工業)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- nepros(1)
- Pro-Auto(1)
- GEDORE(1)
- WILLIAMS(1)
Wera・エスコ・STAHLWILLE(スタビレー)・NAC(長堀工業)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・nepros・Pro-Auto・GEDORE・WILLIAMS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

Z-EAL 6角スタンダードソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (十二角)
nepros¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
マグネット入りソケット(ミニタイプ・差込角9.52)
NAC(長堀工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷マグネットはソケットに固定、ボルト専用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング仕様マグネット圧入タイプ材質特殊鋼差込角(mm)9.52
ホールディングファンクションソケット Belt 1A(6角タイプ)
Wera¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品収納用ベルトトラスコ品番116-3242材質特殊工具鋼全長(mm)23質量(g)500差込角(mm)6.35入組点数10ソケット内容(mm)4、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10、13、ナットエキストラクターソケット形状6角
インパクト用ソケット(6角) 1/4
GEDORE¥489~税込¥538~1個当日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323