絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](10)
- 19.0[3/4](3)
二面幅(mm)
- 17(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 33(2)
- 34(2)
- 36(3)
形状

6角(2)

12角(3)
全長(mm)
- 46
- 28(47)
- 30(55)
- 32(30)
- 38(104)
- 40(24)
- 50(82)
- 53(24)
- 55(35)
- 57(22)
- 60(34)
- 62(26)
- 65(25)
- 67(22)
- 70(43)
- 75(35)
- 82(28)
- 90(40)
- 100(110)
- 150(43)
- 200(37)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1-1/8(1)
- 1-1/4(1)
ブランド
- TRUSCO(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- エスコ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- GEDORE(2)
- KTC(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SSPOWER(1)
TRUSCO・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・エスコ・BAHCO(バーコ)・GEDORE・KTC・HiKOKI(ハイコーキ)・SSPOWER
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
12.7sq12角インパクトソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
ユニバーサルソケット(12角) 3/8
GEDORE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0154
1/2” インパクトソケット(6角)インチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S
GEDORE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0325
34mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-34全長(mm)46寸法L(mm)46寸法H(mm)19対辺(mm)34外径(Φmm)47寸法D1(mm)47寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
33mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-33全長(mm)46寸法L(mm)46寸法H(mm)19対辺(mm)33外径(Φmm)45.7寸法D1(mm)45.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2