絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](6)
- 12.7[1/2](10)
- 19.0[3/4](3)
全長(mm)
- 46
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 90(50)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- GEDORE(3)
- エスコ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Wera(1)
- エイト(1)
- KTC(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- SSPOWER(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
再生紙使用マーク適合(1)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
六角棒 ソケットビット
エイト¥799税込¥8791本当日出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。用途六角穴付ボルトの締緩差込角(mm)9.5先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
12.7sq12角インパクトソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状12角
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
ユニバーサルソケット(12角) 3/8
GEDORE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0154
1/2” インパクトソケット(6角)インチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
絶縁ソケット3/8
GEDORE¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 1948
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32S
GEDORE¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0325
34mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-34全長(mm)46寸法L(mm)46寸法H(mm)19対辺(mm)34外径(Φmm)47寸法D1(mm)47寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
33mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-33全長(mm)46寸法L(mm)46寸法H(mm)19対辺(mm)33外径(Φmm)45.7寸法D1(mm)45.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2