絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](4)
- 19.0[3/4](1)
二面幅(mm)
- 8(1)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(2)
- 21(3)
- 22(2)
- 24(2)
- 27(1)
- 30(1)
- 54(1)
- 55(1)
形状

6角(1)
全長(mm)
- 83
- 28(47)
- 30(55)
- 32(30)
- 38(105)
- 40(24)
- 50(83)
- 53(24)
- 55(35)
- 57(22)
- 60(34)
- 62(26)
- 65(25)
- 67(22)
- 70(43)
- 75(35)
- 82(28)
- 90(40)
- 100(110)
- 150(43)
- 200(37)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- WILLIAMS(3)
- Wera(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応