絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](6)
- 19.0[3/4](1)
二面幅(mm)
- 8(1)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(2)
- 21(4)
- 22(3)
- 24(2)
- 27(1)
- 30(1)
- 54(1)
- 55(1)
形状

6角(1)
全長(mm)
- 83
- 25(46)
- 28(80)
- 29(38)
- 30(71)
- 32(52)
- 37(45)
- 38(154)
- 40(37)
- 50(130)
- 55(69)
- 57(41)
- 60(64)
- 70(48)
- 75(55)
- 80(61)
- 85(41)
- 90(57)
- 100(148)
- 150(56)
- 200(41)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 3/8(1)
- 7/16(1)
- 1/2(1)
- 9/16(1)
- 19/32(1)
- 5/8(1)
- 11/16(1)
- 3/4(1)
- 25/32(1)
- 13/16(1)
- 7/8(1)
- 15/16(1)
ブランド
- WILLIAMS(3)
- Wera(2)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
WILLIAMS・Wera・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

ディープソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥899税込¥9891個当日出荷ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。深い箇所のナットにも最適です。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)83差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
ディープインパクトソケット
Wera¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。用途ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用全長(mm)83
ディープインパクトソケットセット
エスコ¥28,100税込¥30,9101セット翌々日出荷セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR
1/2"DR ディープソケットセット(インチ/十二角)
エスコ¥23,200税込¥25,5201個4日以内出荷全長(mm)83質量(kg)2.32差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16(12個組)