絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](23)
  • 19.0[3/4](6)
  • 25.4[1](8)
  • 38.1[1-1/2](1)
二面幅(mm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 17(4)
  • 18(1)
  • 19(6)
  • 21(5)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(5)
  • 33(4)
  • 36(5)
  • 46(2)
  • 80(2)
  • その他(2)
形状
形状
6角(7)
形状
12角(1)
全長(mm)
  • 85
  • 25(46)
  • 28(80)
  • 29(38)
  • 30(71)
  • 32(52)
  • 37(46)
  • 38(152)
  • 50(130)
  • 55(69)
  • 57(41)
  • 60(64)
  • 70(48)
  • 75(55)
  • 80(61)
  • 90(57)
  • 100(148)
  • 108(38)
  • 150(56)
  • 200(41)
二面幅(inch)
  • 3-1/16(1)
  • 3-1/8(1)
ブランド
  • エスコ(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • TRUSCO(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
  • FPC(2)
  • Wera(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • JTC(1)
  • ハゼット(1)
  • GEDORE(1)
  • iHelp(1)
エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・STAHLWILLE(スタビレー)・PROXXON(プロクソン)・FPC・Wera・HiKOKI(ハイコーキ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・ハゼット・GEDORE・iHelp
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • 薄肉インパクトセミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    薄肉インパクトセミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット(差込角25.4) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角25.4)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
  • インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm FPC

    インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm

    FPC
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番769-6272セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)85質量(g)521差込角(mm)19.0寸法d(mm)27対辺寸法(mm)33寸法S(mm)33 1.5/1.6寸法D1(mm)48寸法D2(mm)38寸法l(mm)23
  • インパクト用ロングソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
    付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
  • インパクト ショートソケット 差込角38.1mm FPC

    インパクト ショートソケット 差込角38.1mm

    FPC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)38.1
  • インパクト用ソケット(6角) 1 K21S GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1 K21S

    GEDORE
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
  • 1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85質量(g)542対辺(mm)32外径(Φmm)44.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • ソフトインパクトソケット PROXXON(プロクソン)

    ソフトインパクトソケット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7主な用途ホイールナットの締付け差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミホイール用インパクトソケットセット JTC

    アルミホイール用インパクトソケットセット

    JTC
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。
  • インパクトソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から90日以内出荷
    抜群の耐久性を誇るインパクトソケット。
  • 3本組ホイールナットソケットセット Wera

    3本組ホイールナットソケットセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。
    セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)全長(mm)85差込角(sq.)1/2差込六角対辺(mm)17・19・21
  • ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ

    ホイールナット用インパクトソケットセット

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
    軸径(Φmm)30・30・32全長(mm)85対辺(mm)17・19・21角寸法差込角:1/2”
  • ホイールナット用インパクトソケットセット エスコ

    ホイールナット用インパクトソケットセット

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
    全長(mm)85角寸法差込角:1/2”
  • インパクト用ロングソケット 22mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 22mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)85差込角(mm)19コード105-9735アズワン品番64-4816-28適合OリングRAS322S
  • インパクト用ロングソケット 21mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 21mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    材質構造用鋼
  • インパクト用ロングソケット 19mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット 19mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
    材質構造用鋼
  • 六角軸ソケット85mm iHelp

    六角軸ソケット85mm

    iHelp
    1,998税込2,198
    1パック(6本)
    当日出荷
    使用頻度の高い6サイズをセット
    用途ボルト、ナットの脱着にセット内容(mm)7/8/10/12/13/14材質[ソケット部] Cr-V鋼 [軸部] SNCM鋼全長(mm)85穴角6.35mm(六角軸)
  • 1"DR/ 3・ 1/8"  インパクトソケット(インチ) エスコ

    1"DR/ 3・ 1/8" インパクトソケット(インチ)

    エスコ
    38,700税込42,570
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85質量(g)2996外径(Φmm)111.5差込角(inch)1対辺(inch)3-1/8”
  • 1"DR/ 3・ 1/16" インパクトソケット(インチ) エスコ

    1"DR/ 3・ 1/16" インパクトソケット(インチ)

    エスコ
    38,700税込42,570
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85質量(g)2967外径(Φmm)109差込角(inch)1対辺(inch)3-1/16”
  • 1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85質量(g)635対辺(mm)36外径(Φmm)49.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/33mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/33mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85質量(g)562対辺(mm)33外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/27mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/27mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85質量(g)385対辺(mm)27外径(Φmm)38.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-226全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-224全長(mm)85質量(g)329寸法L(mm)85対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/23mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/23mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-223全長(mm)85質量(g)300寸法L(mm)85対辺(mm)23外径(Φmm)33.2寸法D1(mm)33.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)23寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角) エスコ

    1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)

    エスコ
    2,330税込2,563
    1個
    翌日出荷
    12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-222全長(mm)85質量(g)290寸法L(mm)85対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法H1(mm)22寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 1/2"DRx36mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2"DRx36mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)85対辺(mm)36外径(Φmm)50差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2"DRx32mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)85対辺(mm)32外径(Φmm)45差込角(inch)1/2"
  • 1/2"DRx19mm    ホイールナット用インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様差込部外径:27.5mm全長(mm)85対辺(mm)19外径(Φmm)28.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2203-52
  • 1/2"DR/17-21mm ホイールナット用インパクトソケット エスコ

    1/2"DR/17-21mm ホイールナット用インパクトソケット

    エスコ
    4,250税込4,675
    1セット
    翌日出荷
    全長(mm)85対辺(mm)17・19・21差込角(inch)1/2"
  • 1/2sqx28mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx28mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    2,680税込2,948
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-28全長(mm)85質量(g)390寸法L(mm)85対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
  • 1/2sqx26mm ディープインパクトソケット エスコ

    1/2sqx26mm ディープインパクトソケット

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
  • インパクト用ロングソケットレンチ ハゼット

    インパクト用ロングソケットレンチ

    ハゼット
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)85差込角(mm)12.7
  • ソフトインパクトソケットセット PROXXON(プロクソン)

    ソフトインパクトソケットセット

    PROXXON(プロクソン)
    6,698税込7,368
    1セット
    5日以内出荷
    プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます
    用途ボルト・ナット回しセット内容【ソケット】17/19/21mm材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金全長(mm)85差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1"SQ)ソケット(12角) STAHLWILLE(スタビレー)

    (1"SQ)ソケット(12角)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷
    AS-drive(面接触)タイプ
    穴角12角差込角(inch)1
ソケット