絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](23)
- 19.0[3/4](6)
- 25.4[1](6)
- 38.1[1-1/2](1)
二面幅(mm)
- 13(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(4)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(5)
- 33(4)
- 36(5)
- 46(2)
- 80(2)
- その他(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(6)
全長(mm)
- 85
- 32(26)
- 38(90)
- 40(20)
- 46(17)
- 50(92)
- 53(22)
- 55(58)
- 57(35)
- 60(40)
- 62(31)
- 70(37)
- 75(43)
- 80(54)
- 82(28)
- 90(51)
- 100(129)
- 108(37)
- 150(56)
- 200(39)
- 全長(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 3-1/16(1)
- 3-1/8(1)
ブランド
- エスコ(17)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- TRUSCO(3)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- FPC(2)
- Wera(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- JTC(1)
- ハゼット(1)
- GEDORE(1)
エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・FPC・Wera・HiKOKI(ハイコーキ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・JTC・ハゼット・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品ピン・Oリング適合ピン:TP3520(対辺8~14mm)、TP3525(対辺15~36mm)材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
薄肉インパクトセミディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm
FPC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷トラスコ品番769-6272セット内容ピン・リング材質クロムモリブデン鋼全長(mm)85質量(g)521差込角(mm)19.0寸法d(mm)27対辺寸法(mm)33寸法S(mm)33 1.5/1.6寸法D1(mm)48寸法D2(mm)38寸法l(mm)23
インパクト用ロングソケット(差込角12.7)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクト用ロングソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。付属品ピン・Oリング適合ピン:P3020S材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺6角RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRP20S
インパクト用ソケット(6角) 1 K21S
GEDORE¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ差込角(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ4 0325
1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷全長(mm)85質量(g)542対辺(mm)32外径(Φmm)44.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
ソフトインパクトソケット
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷から8日以内出荷プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7主な用途ホイールナットの締付け差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
3本組ホイールナットソケットセット
Wera¥9,998税込¥10,9981セット翌日出荷12.5mm=1/2”ドライブの電動または空気圧インパクトレンチで使用。非常に高い応力に耐える堅牢なインパクター設計。回転する滑らかなプラスチックスリーブが付いているので、作業速度が向上し、ネジ締め時の精度が向上し、リム保護が強化されます。ホイールボルトの表面を保護する内部プラスチックインサート。六角形のプロファイルにより、高出力伝達による正確でプロファイルを維持したねじ締めが可能になります。サイズごとに色分けされたTake it easyツール ファインダーにより、工具の位置を簡単かつ迅速に見つけることができます。セット内容ホイールナットソケット 004590・004591・004592(17・19・21mm)全長(mm)85差込角(sq.)1/2差込六角対辺(mm)17・19・21
インパクト用ロングソケット 22mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)85差込角(mm)19コード105-9735アズワン品番64-4816-28適合OリングRAS322S
インパクト用ロングソケット 21mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。材質構造用鋼
インパクト用ロングソケット 19mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。材質構造用鋼
1"DR/ 3・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
エスコ¥38,700税込¥42,5701個翌日出荷全長(mm)85質量(g)2996外径(Φmm)111.5差込角(inch)1対辺(inch)3-1/8”
1"DR/ 3・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
エスコ¥38,700税込¥42,5701個翌日出荷全長(mm)85質量(g)2967外径(Φmm)109差込角(inch)1対辺(inch)3-1/16”
1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷全長(mm)85質量(g)635対辺(mm)36外径(Φmm)49.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/33mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷全長(mm)85質量(g)562対辺(mm)33外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/27mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷全長(mm)85質量(g)385対辺(mm)27外径(Φmm)38.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/26mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-226全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/24mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-224全長(mm)85質量(g)329寸法L(mm)85対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)24寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/23mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-223全長(mm)85質量(g)300寸法L(mm)85対辺(mm)23外径(Φmm)33.2寸法D1(mm)33.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)23寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/22mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷12ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-222全長(mm)85質量(g)290寸法L(mm)85対辺(mm)22外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法H1(mm)22寸法H2(mm)65差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様差込部外径:27.5mm全長(mm)85対辺(mm)19外径(Φmm)28.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2203-52
1/2sqx28mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,680税込¥2,9481個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-28全長(mm)85質量(g)390寸法L(mm)85対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
1/2sqx26mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
インパクト用ロングソケットレンチ
ハゼット¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から60日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)85差込角(mm)12.7
ソフトインパクトソケットセット
PROXXON(プロクソン)¥6,698税込¥7,3681セット5日以内出荷プラスチックカバーが気になるアルミホイールの傷を防ぎます用途ボルト・ナット回しセット内容【ソケット】17/19/21mm材質クローム・モリブデン・ニッケル・マンガン合金全長(mm)85差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
80mmx1インチsq インパクトソケット
エスコ¥33,600税込¥36,9601個翌日出荷適合ピン:EA164AA-6B、Oリング:EA164A-75エスコ品番EA164FB-80全長(mm)85質量(g)2996対辺(mm)80外径(Φmm)111.5寸法D1(mm)111.5寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1
『ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- ソケットレンチ用ソケット
- 電動工具対応ソケット
- 万能ソケット
- その他ソケット