絞り込み
差込角(mm[inch])
- 12.7[1/2](4)
- 19.0[3/4](26)
- 25.4[1](6)
- 38.1[1-1/2](2)
二面幅(mm)
- 17(2)
- 19(3)
- 21(2)
- 22(2)
- 24(3)
- 26(2)
- 27(3)
- 29(2)
- 30(2)
- 32(3)
- 33(3)
- 34(2)
- 35(2)
- 36(2)
- 37(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 41(2)
- 55(2)
- 60(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

6角(2)

12角(2)
全長(mm)
- 90
- 28(47)
- 30(55)
- 32(30)
- 38(105)
- 40(24)
- 50(83)
- 53(24)
- 55(35)
- 57(22)
- 60(34)
- 62(26)
- 65(25)
- 67(22)
- 70(43)
- 75(35)
- 82(28)
- 100(110)
- 150(43)
- 200(37)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(27)
- GEDORE(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マキタ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- JTC(1)
- FPC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ソケットとは、ソケットレンチに取り付けて使用する、各種の形状をした工具。ソケットレンチへの取り付け穴は四角形で、さまざまな大きさがみつかるでしょう。一方を締め付け対象になるボルトやナットのサイズに合わせた六角形状の穴に加工されています。エンジンのプラグなどを締め付けるために、細長く作られたプラグ用ソケットや、万能ソケットと言う、複数のサイズのボルトやナットに対応しているので、さまざまなタイプに対応可能です。
商品豆知識

19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
両口ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)19×21
1” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32SL
GEDORE¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)90差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0326
インパクト用ソケット(6角) 1 K21
GEDORE¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
楕円ソケット
マキタ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷付属品ピン(256095-3)、Oリング(213370-0)適合機種充電式インパクトレンチ:全機種/6953、6905H、TW0250、TW0350、TW0200、6904VH、6905B全長(mm)90
35x17mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット
エスコ¥5,870税込¥6,4571個翌日出荷適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-35寸法(mm)35×17全長(mm)90質量(g)865寸法D1(mm)52寸法D2(mm)44寸法I(mm)10差込角(inch)3/4
65mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥32,700税込¥35,9701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-65全長(mm)90質量(g)3050対辺(mm)65外径(Φmm)97寸法D1(mm)97寸法D2(mm)86寸法I(mm)48差込角(inch)1/2
60mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥28,400税込¥31,2401個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-60全長(mm)90質量(g)2640対辺(mm)60外径(Φmm)91寸法D1(mm)91寸法D2(mm)86寸法I(mm)43差込角(inch)1/2
58mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-58全長(mm)90質量(g)2510対辺(mm)58外径(Φmm)88寸法D1(mm)88寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1/2
55mmx1インチ1/2 インパクトソケット
エスコ¥24,000税込¥26,4001個翌日出荷適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-55全長(mm)90質量(g)2450対辺(mm)55外径(Φmm)85寸法D1(mm)85寸法D2(mm)86寸法I(mm)44差込角(inch)1-1/2