絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](6)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](5)
- 19.0[3/4](26)
- 25.4[1](7)
- 38.1[1-1/2](2)
全長(mm)
- 90
- 25(46)
- 28(63)
- 30(67)
- 32(40)
- 38(121)
- 40(37)
- 44(31)
- 50(132)
- 52(33)
- 55(65)
- 57(32)
- 60(66)
- 65(34)
- 70(86)
- 75(76)
- 80(32)
- 100(179)
- 150(59)
- 200(43)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(27)
- NAC(長堀工業)(7)
- GEDORE(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マキタ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- JTC(1)
- FPC(1)
- ハゼット(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

19.0sq.ソケット(十二角)
KTC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
両口ホイールナットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)90質量(g)180差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ対辺寸法(mm)19×21
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L
GEDORE¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。ロングタイプです。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0197
インパクト用ソケット(6角) 1 K21
GEDORE¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT25x90L
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷トラスコ品番853-1656全長(mm)90サイズT25質量(g)32差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
1” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4
インパクト用ソケット(6角) 1/2 K32SL
GEDORE¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ全長(mm)90差込角(mm)192018年トラスコ掲載ページ4 0326
マイナスビットソケット
ハゼット¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から21日以内出荷クロームバナジューム一体加工のマイナスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。用途産業機械・自動車・オートバイなど材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼差込角(mm)9.5先端形状マイナス
トルクスT型ソケット 差込角6.35xT40x90L
NAC(長堀工業)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷トラスコ品番853-1665全長(mm)90サイズT40質量(g)41差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型