1,318件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 25.4角エクステンションバー FPC

    25.4角エクステンションバー

    FPC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ用延長バーです。
    用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)49差込角(sq.)25.4(1/1")駆動角(sq.)25.4(1/1")
  • 替軸ソケット用替シャンク トップ工業

    替軸ソケット用替シャンク

    トップ工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(2本)
    当日出荷
    電動ドリル用替軸ソケットシリーズ用の替シャンクです。 電動ドリル用ソケットに適した靱性、硬度を兼ね備えた専用シャンクです。 市販のドライバービットに比べ軸折れを軽減し、耐久性は約2倍※です(※メーカー両頭ビット比)
    用途替軸ソケットのシャンクが折れた際に交換する替シャンクです。 シャンクの交換の際は、替軸ソケット本体のスライドカラーを押し上げシャンクの差し替えをしてください。トラスコ品番820-2913質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートビット用ソケットアダプター ANEX

    ショートビット用ソケットアダプター

    ANEX(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ソケットアダプター
    トラスコ品番493-6086全長(mm)30サイズ1/4"ソケットアダプター質量(g)12六角対辺(mm)6.35
  • インパクトロッキングアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトロッキングアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
    付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振エクステンションバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振エクステンションバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,898税込4,288
    1セット
    当日出荷
    首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。3本セットです。
    トラスコ品番369-8173全長(mm)32、75、150質量(g)190差込角(mm)凹凸9.5セット商品数3
  • 12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー KTC

    12.7sq.インパクトレンチ用エクステンションバー

    KTC(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
    寸法D1(mm)18寸法D2(mm)29差込角(sq.)12.7
  • 6.35sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sq.ソケットアダプタ KTC

    12.7sq.ソケットアダプタ

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)154差込角(sq.)12.7
  • ユニバーサルジョイント SK11

    ユニバーサルジョイント

    SK11
    869税込956
    1個
    当日出荷
    あらゆる角度から、滑らかな回転作業ができます。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。
    用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。材質クロームバナジウム鋼
  • 貫通エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    貫通エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。電動インパクト18Vに対応。スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼直径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超剛鍛首振りミラーソケットアダプター ベッセル

    超剛鍛首振りミラーソケットアダプター

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
    用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35
  • 電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
  • 電動ドリル用インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用インパクトソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター 各種ボルト・ナットの着脱作業に 圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
  • インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

    ミトロイ(水戸工機)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    適合(ピン)PP4-2(リング)PR4-3質量(g)300寸法L(mm)58差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)34首振角度(°)30
  • ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ドライバーアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
    六角対辺(mm)6.35
  • 貫通エクステンション ENGINEER(エンジニア)

    貫通エクステンション

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 電動インパクト18Vに対応。 スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。 ※直接、本体を叩かないでください。 ※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。 ※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
    用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。 貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。 狭く奥まった場所での作業に。材質高炭素鋼全長(mm)190直径(Φmm)11質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットアダプター19mm専用ソケット ANEX

    オフセットアダプター19mm専用ソケット

    ANEX(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セットほか
    当日出荷
    用途オフセットアダプターに取り付けて狭い隙間のボルト・ナット締めに
  • ソケットアダプター ハゼット

    ソケットアダプター

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
    用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
  • 19角⇒12.7角変換アダプター TIPTOP

    19角⇒12.7角変換アダプター

    TIPTOP(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
    用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。寸法L(mm)56差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→12.7
  • ソケットアダプター ANEX

    ソケットアダプター

    ANEX(3件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
    材質特殊合金鋼質量(g)33表面処理メッキ処理六角軸対辺(mm)6.35
  • ハンマードリル用インパクトソケットアダプター トップ工業

    ハンマードリル用インパクトソケットアダプター

    トップ工業
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。
    トラスコ品番396-2610全長(mm)70質量(g)62差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSシャンク ワンタッチアダプター JOB Master

    SDSシャンク ワンタッチアダプター

    JOB Master(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
    付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
  • ユニバーサルジョイント マキタ

    ユニバーサルジョイント

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 9.5sqアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ユニバーサルジョイント

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    直線作業が出来ない複雑な箇所に使用します。
    種別ジョイント
  • ユニバーサルジョイント ENGINEER(エンジニア)

    ユニバーサルジョイント

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。 全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。 中折れ式で15度傾けることができます。 90mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。
    用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)53RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント ENGINEER(エンジニア)

    ユニバーサルジョイント

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 中折れ式で15度傾けることができます。 100mmの延長ビットとしても使用できます。 インパクト対応(短時間)。 電動工具を使用する際の注意 1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。 2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。 3.溝がないタイプのビットは保持できません。
    用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント KTC

    19.0sq.インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

    KTC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    差込角(sq.)19アズワン品番64-9304-58
  • 強軸ソケットアダプター(3/8) トップ工業

    強軸ソケットアダプター(3/8)

    トップ工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
    用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます質量(g)62差込角(mm)9.5(3/8)トルク(N・m)75アズワン品番65-1996-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバー 1/2 PROXXON(プロクソン)

    エクステンションバー 1/2

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルエキステンション KOTO

    フレキシブルエキステンション

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • 変換アダプター JTC

    変換アダプター

    JTC(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ユニバーサルナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルナットセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用エクステンションバー トップ工業

    インパクト用エクステンションバー

    トップ工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エクステンションバーセット 首振りタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバーセット 首振りタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
    トラスコ品番369-8238全長(mm)75、150、250質量(g)600差込角(mm)凹凸12.7質量(g/セット)600
  • インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ソケットを延長するバーです
    用途インパクトレンチで使用します
  • 19.0sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]

    電ドル用首振りソケットアダプター

    BEST(ベスト)[金物]
    659税込725
    1個
    当日出荷
    電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
    材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35
ソケット/ソケットレンチ付属品