カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(264)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- KTC(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(54)
- STAHLWILLE(スタビレー)(53)
- トップ工業(52)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(43)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- JTC(37)
- SIGNET(シグネット)(36)
- Pro-Auto(35)
- ハゼット(31)
- TRUSCO(26)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- HIT(ヒット)(23)
- ANEX(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719120-230602-02.jpg)
電ドル用首振りソケットアダプター
BEST(ベスト)[金物]¥659税込¥7251個当日出荷電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼全長(mm)103首振角度(°)15軸(mm)6.35
オフセットアダプター30mm用ソケット
ANEX¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
19角エクステンションバー
FPC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。寸法D(mm)35.5差込角(sq.)19.0(3/4")駆動角(sq.)19.0(3/4")
電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷先端に各種ビットが取り付け可能です。 6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。用途狭く奥が深い場所での作業に材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35
25.4角⇒19角変換アダプター
TIPTOP¥3,898税込¥4,2881個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を25.4角から19角に変換して使用できます。用途25.4角のインパクトレンチに使用できます。25.4⇒19角に変換できます。寸法L(mm)75寸法S(mm)25.4→19寸法D(Φmm)54
12.7SQインパクトユニバーサルジョイントソケット
KTC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷ピン・リング付付属品ピン、リングPR-2026全長L(mm)194寸法D2(Φmm)29(差し込み部)深さH(mm)18差込角(sq.)12.7
ユニバーサルソケットアダプター
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ソケット付きアダプター。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能仕様インパクトドライバー対応タイプボール首振角度(°)30
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルナットレンチ(バー付属)
FPC¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から7日以内出荷本体に付属バーを挿入して使います。両端2箇所別々のサイズが使用できます。本体とバーを別々にすれば、コンパクトに収納できます。用途新ISO方式のホイールナット用レンチです。
インパクト用ユニバーサルソケット
トップ工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。アダプターとソケットの連結仕様と比較して軽量・コンパクト・さらにガタツキなし。Oリング・ピン付用途コーナー等の狭い場所に最適。 狭い建築・建設現場での組立・解体作業に。各種ボルトナットの締め付けに。形状ソケット部6角サーフェイス(角丸)タイプインパクトレンチ用差込角(mm)12.7首振角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1丁当日出荷電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
エクステンションバー
TRUSCO(6件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
六角軸電ドルリベッタ
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷電動ドリルやインパクトドライバのチャックに六角軸を取り付けて使用します。リベットの締結作業が力いらずで、素早くできる。用途アルミ製ブラインドリベットの締結に。付属品ハンドル、レンチ、ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、取扱説明書仕様推奨工具:最大トルク90N・m以上の電気式及び充電式インパクトドライバ、LOW(低速)最大トルク28N・m以上の電気式及び充電式ドリルドライバ材質ヘッド:工具鋼、ボディ:アルミ、六角軸:鋼、ジョー:クロムモリブデン鋼全長(mm)165直径(Φmm)ヘッド部:22、ボディ部:35質量(g)320リベット(使用可能)材質:アルミ、サイズ:Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8適合ビット(mm)六角軸:対辺6.35
ユニバーサルボールジョイント
SK11(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ボール形状の回転動作のため、非常に滑らかな操作性のジョイントです。首振り角度は驚異の90度です。狭い場所や障害物がある場所でも効率よく対象を回せます。用途ハンドル、ソケット間に挟み、狭い箇所で角度を付けるジョイント。
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。材質構造用鋼全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
12.7角エクステンションバー
FPC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
ソケットADユニバーサル
SK11(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターです。壁際や狭所等の作業環境に最適です。用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)首振角度(°)20
アダプター
FPC¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷差込角の大きさを変換するアダプターです。 SAD-43、64、86はより強度の高いニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)製です。材質クロムモリブデン鋼(SCM)
12.7mm差込 Z-EALユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個欠品中トラスコ品番786-3608材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)55.8質量(g)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
9.5mm差込 オフセットエクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。付属品3763-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8946材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)560差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
1/2"インパクトユニバーサルジョイントボール付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター
トップ工業(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。トラスコ品番396-2628全長(mm)70差込角(mm)6.35(軸ビット)RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq.インパクトレンチ用アダプタ
KTC(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。仕様パワーフィット寸法D(mm)28.5
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷12.7mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
6.35sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番777-3676質量(g)16寸法L(mm)22差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(inch)1/4(凹)、3/8(凸)RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式パワーエクステンションバー
ベストツール¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5色ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
ビットアダプターSDS
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理寸法(mm)75×15×15質量(g)45差込角(mm)6.35
3/8sqアングルアダプタ
DEEN(3件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
ユニバーサルジョイント 差込角凹凸
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。表面処理は三価クロムメッキです。材質クロムバナジウム鋼表面処理三価クロムメッキ
3/4”(19mm)差込 インパクトエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷セット内容Cリング差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.




![電ドル用首振りソケットアダプター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719120-230602-02.jpg)