カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(265)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(116)
- KTC(56)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(55)
- トップ工業(52)
- STAHLWILLE(スタビレー)(51)
- BAHCO(バーコ)(50)
- ミトロイ(水戸工機)(47)
- WILLIAMS(45)
- FPC(41)
- NAC(長堀工業)(38)
- JTC(37)
- SIGNET(シグネット)(36)
- Pro-Auto(35)
- ハゼット(31)
- TRUSCO(26)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
- HIT(ヒット)(23)
- ANEX(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オフセットアダプター ラチェットレンチ ソケットセット
ANEX¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。付属のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。止め輪付ビット付。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めが電動・手動でできるセット内容オフセットアダプター(H19mm対応)、ラチェットレンチ(H19mm対応)、H10/12/13/14/17/19/21/24mmソケット、ビットアダプターショート超短ビット+2、止め輪付ビット、専用レンチ、Cリング(2ヶ)材質オフセットアダプター本体/専用ソケット/アダプター:特殊合金鋼、ラチェットレンチ本体:ステンレス鋼全長(mm)オフセットアダプター:232、ラチェットレンチ:224最大トルク(N・m)オフセットアダプター:180、ラチェットレンチ(ラチェット部):162、ラチェットレンチ(メガネレンチ):314アズワン品番65-1969-72RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプターセット
JTC¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
ハンマードリル用ソケットアダプター
トップ工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型
トップ工業(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。仕様インパクト対応寸法L(mm)114.5寸法D(mm)20差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式
トップ工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。トラスコ品番779-6552材質SCM435全長(mm)87質量(g)73差込角(mm)6.35外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)12外径(Φmm)17差込角(sq.)3/8
インパクトレンチ用ワンタッチアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
クイックアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
19.0sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D1(mm)25寸法D2(mm)38差込角(sq.)19.0
ユニバーサルビットアダプター
trad¥1,198税込¥1,3181個当日出荷引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)100首振角度(°)15
12.7sqインパクト用エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトレンチ用のエクステンションバーです。 通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
インパクトレンチ用ユニバーサルワンタッチアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷首振り角度30°、壁際や狭所等に最適 インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットを脱落の心配なく使えます インパクトレンチ用ソケットをOリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能。トラスコ品番483-4062全長(mm)88質量(g)290差込角(mm)12.7寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30
エクステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター
トップ工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115差込角(mm)12.7
Z-EAL ユニバーサルジョイント
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。トラスコ品番387-9488全長(mm)42.5質量(g)44差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエクステンション
KOTO¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から翌々日出荷自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。用途狭所での作業に。
ソケットアダプター2本組
EARTH MAN(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1セット(2本)当日出荷インパクトドライバー対応。用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
ショートビット用ソケットアダプター
ANEX(4件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷ソケットアダプタートラスコ品番493-6086全長(mm)30サイズ1/4"ソケットアダプター質量(g)12六角対辺(mm)6.35
12.7sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトR用ワンTアダプタ
SK11(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。 このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。 インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用
電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケットアダプター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。ユニバーサルタイプはコーナー部、狭所の作業に。用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30寸法D(mm)19.3軸(mm)6.35
ソケットアダプター
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ソケットの差込角変換アダプターです。 ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途ソケットの差込角変換用。材質/仕上クロームバナジューム
19角⇒25.4角変換アダプター
TIPTOP(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。寸法L(mm)63差込角(mm)19寸法D(Φmm)44サイズ(mm)19→25.4
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸12.7
25.4sq.インパクトレンチ用エクステンションバー
KTC(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。寸法D1(mm)33寸法D2(mm)50差込角(sq.)25.4
19.0sqアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ユニバーサルジョイント
トップ工業(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷仕様差込角 12.7mm(1/2")Oリングピン付トラスコ品番431-0501質量(g)210差込角(mm)12.7