絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](73)
二面幅(mm)
- 8(3)
- 9(6)
- 10(9)
- 11(6)
- 12(10)
- 13(11)
- 14(14)
- 15(13)
- 16(13)
- 17(14)
- 18(11)
- 19(12)
- 20(5)
- 21(9)
- 22(7)
- 23(5)
- 24(4)
- 26(3)
形状

6角(3)

ヘックスローブ(1)
二面幅(inch)
- 3/8(1)
- 7/16(1)
- 1/2(1)
- 9/16(1)
- 5/8(1)
- 11/16(1)
- 3/4(1)
- 13/16(2)
- 7/8(1)
- 15/16(1)
全長(mm)
- 38
- 32(26)
- 40(17)
- 45(12)
- 46(15)
- 48(14)
- 50(55)
- 53(22)
- 55(48)
- 57(34)
- 58(14)
- 60(36)
- 62(30)
- 75(16)
- 77(16)
- 80(25)
- 85(18)
- 90(21)
- 100(31)
- 150(15)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(53)
- ミトロイ(水戸工機)(7)
- ハゼット(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- SSPOWER(1)
- JTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- GEDORE(1)
- WILLIAMS(1)
エスコ・ミトロイ(水戸工機)・ハゼット・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・SSPOWER・JTC・SIGNET(シグネット)・GEDORE・WILLIAMS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
9.5[3/8](1)
12.7[1/2](73)

インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
インパクト2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89
インパクト用TORX E ソケットレンチ
ハゼット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm
GEDORE¥559~税込¥615~1個当日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
インパクト用12ポイントソケットレンチ
ハゼット¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
24mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-24全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)14対辺(mm)24外径(Φmm)34.5寸法D1(mm)34.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
17mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-17全長(mm)38寸法L(mm)38寸法H(mm)12対辺(mm)17外径(Φmm)25.7寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥1,510~税込¥1,661~1個翌日出荷ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥19,500税込¥21,4501セット翌日出荷ソケットレール付。全長(mm)38対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組)角寸法差込角:1/2”レール(mm)370×30
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)
エスコ¥1,510~税込¥1,661~1個翌日出荷から4日以内出荷ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
1/2” インパクトソケット(6角)インチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
1/2” インパクトソケット(6角)
BAHCO(バーコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
1/2"DR/19mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷全長(mm)38質量(g)170対辺(mm)19外径(Φmm)33.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/18mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷全長(mm)38質量(g)165対辺(mm)18外径(Φmm)32差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/16mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷全長(mm)38質量(g)150対辺(mm)16外径(Φmm)29.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
1/2"DR/14mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷全長(mm)38質量(g)138対辺(mm)14外径(Φmm)25.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)![1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64694334-260406-02.jpg)
1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット
エスコ¥1,470税込¥1,6171個翌日出荷全長(mm)38サイズE16質量(g)88外径(Φmm)19.2差込角(inch)1/2"(12.7mm)

































![1/2"DR/E16 [Torx]インパクトソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64694334-260406-02.jpg)