絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](31)
- 12.7[1/2](129)
全長(mm)
- 38
- 25(72)
- 28(107)
- 30(84)
- 32(70)
- 37(54)
- 40(63)
- 50(187)
- 52(61)
- 55(104)
- 57(48)
- 60(154)
- 62(42)
- 70(92)
- 75(100)
- 80(77)
- 90(68)
- 100(240)
- 150(85)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(81)
- Pro-Auto(26)
- ミトロイ(水戸工機)(7)
- TRUSCO(6)
- BAHCO(バーコ)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- ハゼット(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- JTC(4)
- GEDORE(4)
- Wera(3)
- スーパーツール(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- WILLIAMS(2)
- H&H(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- SSPOWER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
ソケット/ソケットレンチは、ナットやボルトなどを付け外しする時に使う作業工具。用途に合わせてハンドルやソケットなどを組み合わせ、広範囲な作業が可能です。ソケットレンチには手動と電動があり、手動用のハンドルにはラチェットハンドル、オフセットハンドル、スピンナーハンドルなどあります。電動用のソケットにはインパクト用ソケットやインパクト用ヘキサゴンなどがあり、電動ドリルに装着して手動用のソケットレンチより強い力で作業できる点が特徴です。

ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
インパクトレンチ用タップ用ソケット
ミトロイ(水戸工機)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。 タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。 サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染
ショートヘキサゴンソケット(差込角12.7mm)
ハゼット(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0199
インパクト2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット(差込角12.7)
TRUSCO¥759~税込¥835~1個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。差込角(mm)12.7ソケット形状6角
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
TRUSCO(15件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7表面処理三価クロムメッキ穴角6角
オールマイティソケット
H&H(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から翌々日出荷特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1/2DR.ウェーブソケット26mm 6PT
Pro-Auto¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番773-9834全長(mm)38質量(g)117穴角6角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)26
ステンレス製6角ソケット
BAHCO(バーコ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)形状【対辺】6角
ソケット(6角) 1/2
GEDORE¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0152
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。 マグネット付きです。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用TORX E ソケットレンチ
ハゼット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷エア・電動インパクトレンチ用のTORX E ソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個当日出荷スタンダードタイプで、対辺12角形状です。重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。材質構造用鋼差込角(mm)12.7対辺12角RoHS指令(10物質対応)対応
1/2” インパクトソケット
BAHCO(バーコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷インパクト用ソケット トルクスE型です。用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89