絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](15)
二面幅(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 27(2)
  • 28(2)
形状
形状
6角(4)
二面幅(inch)
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
全長(mm)
  • 40
  • 25(8)
  • 28(9)
  • 30(12)
  • 32(12)
  • 38(52)
  • 41(7)
  • 42(7)
  • 45(9)
  • 46(10)
  • 48(8)
  • 50(35)
  • 53(17)
  • 55(15)
  • 57(20)
  • 60(16)
  • 62(22)
  • 70(9)
  • 90(12)
  • 100(15)
ブランド
  • ハゼット(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • NAC(長堀工業)(1)
  • SSPOWER(1)
ハゼット・エスコ・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・HiKOKI(ハイコーキ)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・NAC(長堀工業)・SSPOWER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
12.7[1/2](15)
  • インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角12.7)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)12.7適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)ソケット形状6角
  • マグネチックソケット ショートタイプ NAC(長堀工業)

    マグネチックソケット ショートタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
    形状6角
  • インパクト用ソケット(差込角12.7) TRUSCO

    インパクト用ソケット(差込角12.7)

    TRUSCO
    759税込835
    1個
    当日出荷
    インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
    差込角(mm)12.7ソケット形状6角
  • インパクト用ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
  • 薄口インパクトレンチソケット ショート SSPOWER

    薄口インパクトレンチソケット ショート

    SSPOWER
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
    用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
  • インパクト用12ポイントソケットレンチ ハゼット

    インパクト用12ポイントソケットレンチ

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム差込角(mm)12.7
  • 六角ソケット組 HiKOKI(ハイコーキ)

    六角ソケット組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    四角ドライブ寸法(mm)12.7
  • 1/2” インパクトソケット(6角)インチ BAHCO(バーコ)

    1/2” インパクトソケット(6角)インチ

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
  • 1/2” インパクトソケット(6角) BAHCO(バーコ)

    1/2” インパクトソケット(6角)

    BAHCO(バーコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
    用途インパクトレンチなどの工具での作業用に材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
  • インパクト用TORXビットソケットレンチ ハゼット

    インパクト用TORXビットソケットレンチ

    ハゼット(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のTORX T ビットソケットです。 精度が高く確実な作業ができます。 特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などに材質専用クロームバナジューム全長(mm)40差込角(mm)12.7
  • インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法 ハゼット

    インパクト用ソケット 差込角12.7mm 対辺寸法

    ハゼット
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)12.7
  • インパクト ソケット 1/2(12.7) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    インパクト ソケット 1/2(12.7)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    28mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-28全長(mm)40寸法L(mm)40寸法H(mm)16対辺(mm)28外径(Φmm)39.5寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • 27mmx1/2sq インパクトソケット エスコ

    27mmx1/2sq インパクトソケット

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-27全長(mm)40寸法L(mm)40寸法H(mm)16対辺(mm)27外径(Φmm)38.2寸法D1(mm)38.2寸法D2(mm)30差込角(inch)1/2
  • 六角ソケット組 HiKOKI(ハイコーキ)

    六角ソケット組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    四角ドライブ寸法(mm)12.7
電動工具対応ソケットスタンダード